絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(41)
  • サイマコーポレーション(18)
  • 日本パワーファスニング(15)
  • 日産ネジ(11)
  • ハーフェレ(6)
  • ケミス(4)
ねじの呼び
  • M4(6)
  • M5(38)
  • M6(59)
  • M8(36)
  • M10(22)
  • M12(17)
長さ(mm)
  • 40
  • 3(25)
  • 4(59)
  • 5(119)
  • 6(241)
  • 8(259)
  • 10(264)
  • 12(253)
  • 14(74)
  • 15(131)
  • 16(242)
  • 18(69)
  • 20(233)
  • 25(217)
  • 30(186)
  • 35(83)
  • 45(35)
  • 50(61)
  • 55(21)
  • 60(25)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(11)
頭部形状
ボタン(10)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(19)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(28)
頭部形状
超極低頭(1)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(5)
取付穴形状
トライウイング(6)
取付穴形状
ピン3ロブ(5)
取付穴形状
ピン6ロブ(16)
取付穴形状
ピン六角穴(9)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(18)
取付穴形状
ワンサイド(3)
材質
  • ステンレスすべて(47)
  • A2(3)
  • SUS304(40)
  • 樹脂すべて(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(34)
  • SCM435(5)
ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(1)
  • ノンクローム(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(6)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 銅メッキ(1)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(9)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • T20(7)
  • T25(10)
  • T30(9)
  • T40(1)
  • T50(5)
  • T55(3)
-・T20・T25・T30・T40・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(18)
  • 1(41)
  • 1.25(24)
  • 1.5(16)
  • 1.75(14)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(6)
M5(38)
M6(59)
M8(36)
M10(22)
M12(17)
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(1本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
579税込637特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ(2件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじサイマコーポレーション
739税込813
1パック(16本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(7件のレビュー)
599税込659
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状TRX
TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション
559税込615
1個
翌々日出荷
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,298税込2,528
1セット(500個)
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状ツー・ホール
SUSゴクウスローヘットホソメ 大阪魂SUSゴクウスローヘットホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂SUSゴクウスNSローヘッド大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
極薄NSローヘッド(鉄/生地) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/生地)日産ネジ
439税込483
1個
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状極薄ローヘッド
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱)サイマコーポレーション
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)日産ネジ
16,980税込18,678
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂T20ステン TRXタンパーボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6ねじの呼びM4ドライブサイズT20
ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ 大阪魂ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
GBSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂GBSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
寸法t(mm)1.8寸法S(mm)3寸法K(mm)1.5呼び径dM5寸法dk(Φmm)9
ゴクウス・NSローヘッド 大阪魂ゴクウス・NSローヘッド大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂NSローヘッド(パワーエイト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付ハーフェレ
7,998税込8,798
1セット(500個)
17日以内出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
いたずら防止ねじ