絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(2)
- M8(5)
- M10(12)
- M12(11)
頭部形状

なべ(1)

ボタン(3)

低頭(8)

六角穴付き皿(1)

皿(6)
長さ(mm)
- 60
- 3(22)
- 4(54)
- 5(109)
- 6(224)
- 8(253)
- 10(258)
- 12(244)
- 14(68)
- 15(121)
- 16(231)
- 18(63)
- 20(223)
- 25(212)
- 30(174)
- 35(80)
- 40(92)
- 45(32)
- 50(58)
- 55(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ピン六角穴(4)
材質
- ステンレスすべて(5)
- A2(1)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(15)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(6)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(9)
- 1.75(8)
1・1.25・1.5・1.75
ブランド
- サイマコーポレーション(3)
- ハーフェレ(6)
- 大阪魂(5)
- 日本パワーファスニング(2)
- 日産ネジ(8)
サイマコーポレーション・ハーフェレ・大阪魂・日本パワーファスニング・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(2)
M8(5)
M10(12)
M12(11)

ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(1本)当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(200個)当日出荷から22日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(200個)当日出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4.5
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付
ハーフェレ¥5,998税込¥6,5981セット(200個)21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き種別半ネジ材質硬化スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4.5
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付
ハーフェレ¥12,980税込¥14,2781セット(500個)6日以内出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き種別半ネジ材質硬化スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(200個)21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)6
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481セット(200個)当日出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(3本)3日以内出荷から4日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。種別全ねじ材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥50,980税込¥56,0781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタン六角穴