絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 日動電工(11)
  • JAPPY(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 島田電機(1)
  • 伊藤電気製作所(1)
材質
  • 樹脂(2)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボックス/カバー :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • カバー 配管
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
スラブ用打ち込みボックス 未来工業スラブ用打ち込みボックス未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
電力量計ボックス (バイザー付) 未来工業電力量計ボックス (バイザー付)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
露出用ミニボックス 未来工業露出用ミニボックス未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター) 未来工業仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター)未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター) 未来工業仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)未来工業(1件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)
翌々日出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
配管スライドボックス 未来工業配管スライドボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
軽間ボックス 未来工業軽間ボックス未来工業
139税込153
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
大型スライドTLボックス (2個用) 未来工業大型スライドTLボックス (2個用)未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
スライドTLボックス 未来工業スライドTLボックス未来工業
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。 受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
先付けプラ塗代カバー (八角用) 未来工業先付けプラ塗代カバー (八角用)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
塗代カバーを先に固定してから、配管の向きに合わせてボックスが固定できます。(配管後でもボックスの方向が調整できます。) 先付けですから塗代カバー(器具)の位置決め(方向)が正確にできます。
仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類丸型(丸孔カバー)、塗代付
地中配管用ジョイントボックスカバー付 未来工業地中配管用ジョイントボックスカバー付未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
地中配管用ジョイントボックスフラットタイプ 未来工業地中配管用ジョイントボックスフラットタイプ未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
PVKボックス(防水タイプ) ノック無 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無未来工業(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
ポリ台 未来工業ポリ台未来工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
極深形パネルボックス 未来工業極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
浅形スライドボックス 未来工業浅形スライドボックス未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形) 未来工業小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)未来工業
129税込142
1個(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業小判スライドボックス(センター磁石付)未来工業
109税込120
1個(1個)
当日出荷から4日以内出荷
EGスライドボックス(磁石なし) 未来工業EGスライドボックス(磁石なし)未来工業
9,798税込10,778
1パック(100個)
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
深型パネルボックス 未来工業深型パネルボックス未来工業
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用適合大角形用適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)適合規格(PS)E
浅型スライドボックス 未来工業浅型スライドボックス未来工業(3件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
埋込スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業埋込スイッチボックス(Gタイプ)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー規格JIS C8435

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら