カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(138)
- 電成興業(92)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- 三桂製作所(26)
- ネグロス電工(24)
- 伊藤電気製作所(15)
- 島田電機(14)
- 未来工業(13)
- JAPPY(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- 南電機(6)
- セイワ工業(6)
- エスコ(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

耐火クロスカバーIKX
INABA(因幡電機産業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
プラスチック製エンクロージャー
ワイドミュラー¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
防爆用アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。用途一般配線用
マルチメディアポート用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
壁面直付型電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
パナトラック 床直付型接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
パナトラック 電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです用途床用配線器具
インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント用の通線チップです用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます用途床用配線器具付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付材質鋼板製
ハーネスジョイントボックス用取付台
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051個4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V![[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160554-231025-02.jpg)
[防雨型]防犯カメラ取付ボックス
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
コンセントボックス
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。材質銅質量(kg)1.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
コンセントボックス用オプション 取付ベース
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。材質銅質量(kg)0.343色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB
セフティー電気用品¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷電動機に関連する分電盤。用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設主幹盤
セフティー電気用品¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
水切防水蓋プールボックス
伊藤電気製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付
伊藤電気製作所¥479~税込¥527~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応
埋込用 四角アウトレットボックス
伊藤電気製作所¥539~税込¥593~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。カバー平蓋種類中浅型規格JIS・JET仕切板無寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44RoHS指令(10物質対応)対応
露出SWBOXノック付
古河電工(古河電気工業)¥9,498~税込¥10,448~1箱(20個)ほか4日以内出荷屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27


















![[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160554-231025-02.jpg)