10ページ目: シャワー用品

1,038件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-75
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55
  • 節水シャワーセット(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。
    ホース長さ(m)1.6トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    低水圧対応でちょろちょろシャワーの勢いアップ、節水効果30%(メーカー社比)。
    ホース長さ(m)1.6付属品他メーカー対応のアダプター5個適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
    材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
    材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド(レイニー)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
    仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付付属品シャワーヘッドアダプターセット2材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
  • エアインシャワー THC7C TOTO

    エアインシャワー THC7C

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMWB95C、TMWB40EC型、TMNW40EC型、TMHG40EC型、TMHG46EC型、TBXS19R
  • シャワーセット ZS300TSNHL KVK

    シャワーセット ZS300TSNHL

    KVK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890
  • シャワーヘッドアタッチメント3種入 樹脂製 KVK

    シャワーヘッドアタッチメント3種入 樹脂製

    KVK
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合KVKのシャワーヘッドが各メーカーに接続できます。
  • シャワーアタッチメントE KVK

    シャワーアタッチメントE

    KVK(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。材質SBR、C3604BD
  • EXシャワー用ハンガー KVK

    EXシャワー用ハンガー

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品ビス、ゴムパットシルバー取付方式ビス止め角度調節×
  • レール式スライドバー(1m) KVK

    レール式スライドバー(1m)

    KVK(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • メタルシャワーホース アタッチメント付 KVK

    メタルシャワーホース アタッチメント付

    KVK(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)メッキ
  • メタリックホース アタッチメント付 KVK

    メタリックホース アタッチメント付

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
    長さ(m)(ホース)1.6付属品他社対応アタッチメント
  • ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付 KVK

    ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。
    付属品他社対応アタッチメントホース長さ(m)1.6長さ(m)(ホース)1.6
  • 節水シャワーヘッド KVK

    節水シャワーヘッド

    KVK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
    ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
  • 丸シャワーヘッド KVK

    丸シャワーヘッド

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    アイボリー付属品他社対応アタッチメント
  • 3wayシャワーヘッド Z980 KVK

    3wayシャワーヘッド Z980

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • ワンストップシャワーヘッド PZS300 KVK

    ワンストップシャワーヘッド PZS300

    KVK(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
    仕様白ヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • ネオアダプター カクダイ

    ネオアダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    先端にネジのない水栓に取付け、G1/2のものと接続します。
  • シャワバルブ 13 カクダイ

    シャワバルブ 13

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅
  • シャワヘッド用アダプター カクダイ

    シャワヘッド用アダプター

    カクダイ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
  • 固定シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    固定シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    呼び径(mm)13
  • 給水口付シャワー掛 INAX(LIXIL)

    給水口付シャワー掛

    INAX(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13機能逆止弁付
  • シャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード) TOTO

    シャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード)

    TOTO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    節水約35% コンフォートウェーブ、ウォームピラー、アクティブウェーブの3モード
    ねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • ハンドシャワー(低水圧用) TOTO

    ハンドシャワー(低水圧用)

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    低水圧用
    全長(mm)163散水板:パステルピンクねじ径G1/2色(本体)ホワイト取付ネジ径G1/2
  • FBシャワーヘッド レイニーブラック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニーブラック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    【最高の浴び心地】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地に。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施しました。【優れた洗浄力】ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【高い節水率】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50マットブラック質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • 減圧装置 KVK

    減圧装置

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格(両側)M22×2
  • シャワーホースセット白2M KVK

    シャワーホースセット白2M

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF800等全長(mm)2000シャワーホース:白
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 節水シャワーヘッド シルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド シルクスパ

    インターベース
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。
    用途シャワーヘッドセット内容本体、アダプタ4種材質ABS、ステンレス、ゴム高さ(mm)240質量(g)170縦(mm)80横(mm)70最高使用温度(℃)60水流切替ソフト水流、ハード水流
  • タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

    タカギ
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • キッチン用シャワーホース白 KVK

    キッチン用シャワーホース白

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1100ホワイトねじ規格W16-20
  • キッチン・洗面用シャワーホース KVK

    キッチン・洗面用シャワーホース

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF389等全長(mm)1000ブラックねじ規格W16-20
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • シャワーヘッドアダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
    用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品