9ページ目: シャワー用品

1,037件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カイテキジョイント 田中金属製作所

    カイテキジョイント

    田中金属製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    毎日のバスタイムをより”カイテキ”に!。・シャワーヘッドをワンタッチで付け替えできる。最大で3本のシャワーヘッドの使い分けが可能になります。・360度回転する!シャワーヘッドが自由自在に回転し機能性UP!。シャワーヘッドの根元が360度くるくる回る仕様になっており、水圧の影響による使いづらさも軽減します。・衛生面も向上。着脱が簡単なのでシャワーヘッドの残水を簡単に抜くことができます。
    用途シャワーヘッド用部品として。シャワーヘッド ジョイント ワンタッチ
  • これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    ◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
    用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
  • FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)

    別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワー

    INAX(LIXIL)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギ

    シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット

    タカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
  • シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギ

    シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

    インターベース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
    用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
  • サロンスタイル スカルプケアシャワー アラミック

    サロンスタイル スカルプケアシャワー

    アラミック
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケアセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
  • スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ ハウステック

    スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ

    ハウステック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合TOTO/KVK/三栄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×98対応水栓メーカー:TOTO/KVK/三栄
  • これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
  • シャワーホース用アダプター カクダイ

    シャワーホース用アダプター

    カクダイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
    用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
  • 吸盤式シャワーフック カクダイ

    吸盤式シャワーフック

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    吸盤式で取付簡単 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
    材質ABSホワイト
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
    用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
  • FBミストシャワー(mitos) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBミストシャワー(mitos)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    【シャワーで始めるスキンケア】 きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。 mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。 よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。 【ウルトラファインバブルミスト洗顔】 ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1! 6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。 ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか? 【ふんわりやさしい水圧】 ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。 【乾燥を防ぐ】 洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。 ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。 本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。 人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。 【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか? このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。 節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
  • エコアクアシャワー INAX(LIXIL)

    エコアクアシャワー

    INAX(LIXIL)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    タイプ樹脂製ホース接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板 GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。 勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。 口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製)

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)
    用途アイボリーのシャワーヘッドです。アイボリー付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 高強度で重厚感のある金属製 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質亜鉛取付ビスピッチ(mm)20
  • シャワーヘッド用アダプター(MYM用) TOTO

    シャワーヘッド用アダプター(MYM用)

    TOTO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    適合MYM用ねじサイズG1/2×W23山14
  • ハンドシャワー部(洗髪器用) TOTO

    ハンドシャワー部(洗髪器用)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ダークグレー適合品番TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
  • 3Dアースシャワーヘッドスパ アラミック

    3Dアースシャワーヘッドスパ

    アラミック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
    用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
    用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
  • 5ウェイシャワーヘッド RELIANCE(リラインス)

    5ウェイシャワーヘッド

    RELIANCE(リラインス)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
    仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    接続ねじW24山20
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288)

    TOTO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
  • 水栓金具 FM747U4等用 KVK

    水栓金具 FM747U4等用

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
    仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
  • 洗髪水栓用シャワーホース組 KVK

    洗髪水栓用シャワーホース組

    KVK(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 浄水器 トレビーノ トレシャワー TORAY(東レ)

    浄水器 トレビーノ トレシャワー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。
    長さ(mm)235本体質量(g)372(満水時)交換目安12000L (1日80L使用の場合5ヶ月)最大幅(mm)85対応カートリッジRSC51
  • シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-HW156T(N)SD、BF-2147TK(N)SD、BF-HB147T(N)SD、BF-HE147T(N)SD、BF-HB145T(N)SD-AT、BF-HB145T(N)SD、BF-HE145T(N)SD、BF-HB247T(N)SD、BF-7140T(N)SD、BF-M140T(N)SD、BF-B646T(N)SD(300)-A85、BF-B646T(N)SD(300)-A100、BF-B646T(N)SD(300)-A120
  • 多機能シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    多機能シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトな切替シャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-32
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    塗装で高級感ある光沢の色味を表現し、こだわり噴板の節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-75
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品