カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
- GAONA(ガオナ)(136)
- カクダイ(103)
- エスコ(94)
- INAX(LIXIL)(86)
- TOTO(83)
- タカギ(27)
- アラミック(20)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- 大阪サニタリー(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガオナ シャワーフック (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。材質ABS樹脂付属品ビス取付ビスピッチ(mm)20色アイボリー
ストップシャワーヘッド(ラグリラ)
カクダイ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅吐水口径(Φmm)外周55
シャワーヘッド(エアイン、めっき)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。色めっき対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット材質ABS
キモチイイバブルシャワピタ
タカギ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
メタリックキモチシャワピタWT
タカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
浄水器 トレビーノ トレシャワー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。長さ(mm)235本体質量(g)372(満水時)交換目安12000L (1日80L使用の場合5ヶ月)最大幅(mm)85対応カートリッジRSC51
ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトな切替シャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。色ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-32
ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%) 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。色ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-31
これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個使用圧力(MPa)0.05~0.3
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )
GAONA(ガオナ)¥729税込¥8021個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-76
マッサージストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂質量(g)240
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用取付方式吸盤式角度調節×
節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。仕様節水、極細ストレート水流付属品シャワーヘッドアダプターセット3材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
シャワーセット ZS300TSNHL
KVK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ホース長さ(m)1.6仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890
シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付
KVK¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷節水効果があります。ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、節水ヘッド付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)
シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付
KVK¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷弱いシャワーが勢いアップします。ホース長さ(m)1.6仕様白1.6mホース、低水圧用ヘッド付属品他社対応アタッチメント色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
シャワーホースセンソフレックス
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。仕様ねじれ防止機能付色シルバー
ネルクスUFBシャワーヘッド
アラミック¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷睡眠前の新習慣をご提案!リズムを刻み、心地よい眠りへ導く。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。用途シャワーヘッド材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、散水板:ステンレスSUS304寸法(mm)約248.5×68.4×75.4
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60