カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
- GAONA(ガオナ)(136)
- カクダイ(103)
- エスコ(98)
- INAX(LIXIL)(87)
- TOTO(83)
- タカギ(27)
- アラミック(22)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 大阪サニタリー(5)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
シャワーヘッドアダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個5日以内出荷SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタール色マットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR色ミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
eシャワーNfワイドシャワーヘッド
KVK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷従来型に対し30%の節水効果があります。(最適流量時)仕様メッキヘッド、他社対応シャワーヘッドアタッチメント付(PZKF149-1・PZKF149-3)色【フェイス】ブラック
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き
アラミック¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50%
アラミック¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷節水率最大50%。節水しながら増圧効果。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ステンレスSUS30色ホワイト質量(g)139寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタン
アラミック¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷節水率最大50%。節水しながら増圧効果。落下防止のリング付き。力が弱い方、ペットや介護にもおすすめ。手元で止水、通水できるボタン付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 おしゃれ 介護 ペットセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304色ホワイト質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド
日本電興¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
シャワーヘッド BIRAKU2
アラミック¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮。手元で安心ストップ機能。0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感。工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)148寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.4×5.8×23.9
アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド
タカギ¥899税込¥9891個翌々日出荷市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。用途A122の純正交換用に。適合シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用トラスコ品番666-2354色イエロー
シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)
タカギ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷節水・低水圧用シャワー用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112色マットブラック高さ(mm)281
メタリックエアービートシャワピタホースセット
タカギ¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へトラスコ品番593-3483幅(mm)252色シルバー高さ(mm)301耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
メタリックエアビートシャワピタ
タカギ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
リラックスストップシャワーホースセット 1.6m
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W色ホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
シャワーホース マットブラック 1.6m
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
マグ・ピット シャワーフック
パール金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。シャワーヘッドを好きな場所に取り付け可能。材質本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、マグネット:ラバーマグネット質量(g)160耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×170
極細シャワースイングDX
オリエント¥3,798税込¥4,1781箱当日出荷極細ミストシャワーで心地よい肌触り!シャワーヘッドにオン/オフスイッチがついているので、必要に応じて手間なく止水できて便利。 ダイアル操作で水圧の調節、ジェット&ミスト、ジェット、ミストと3段階の水流切替もできます。 シャワーヘッドが可動式で首振り・角度の調節が出来るから欲しいところにシャワーがあたります。取付可能対象そのまま:TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TBC、YUKO/付属アダプターを使用するもの:KVK、MYM、東京ガス、INAX、リンナイ材質ABS樹脂最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.05~0.75
FBシャワーセットMIGAMI
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,880税込¥16,3681個8日以内出荷頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781セット(10本)9日以内出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)
KVK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
ワイドワンストップシャワーヘッド
KVK¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷正面手元ボタンでカンタン出し止め 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド
吸盤式角度調節シャワーフック
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷吸盤式で取付簡単 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)材質ABSアズワン品番64-6508-77
吸盤式シャワーフック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷吸盤式で取付簡単 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)材質ABS色ホワイト
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
スライドシャワーハンガー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。 10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。 ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。 パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
FBミストシャワー(mitos)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【シャワーで始めるスキンケア】 きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。 mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。 よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。 【ウルトラファインバブルミスト洗顔】 ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1! 6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。 ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか? 【ふんわりやさしい水圧】 ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。 【乾燥を防ぐ】 洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。 ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。 本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。 人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。 【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか? このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。 節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。用途浴室用のシャワーヘッドとして幅(mm)84.5高さ(mm)188質量(g)375奥行(mm)165接続部ねじ1/2最高使用温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]