19ページ目: シャワー用品

915件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
    用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。付属品補助板1個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
  • ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • スライドバー(1m)メッキ握りバー兼用型 KVK

    スライドバー(1m)メッキ握りバー兼用型

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
  • スライドバー専用特殊裏座金セット KVK

    スライドバー専用特殊裏座金セット

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
    用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
    用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 浄水切替えシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水切替えシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
    材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウムホワイト最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
  • ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス・プラグ付き
    用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂ホワイト
  • これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 のり付き
    用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるステンレス仕様 のり付き
    用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ステンレス
  • これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き

    GAONA(ガオナ)
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    519税込571
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂取付ビスピッチ(mm)20
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • シャワーフック(化粧プレートつき) カクダイ

    シャワーフック(化粧プレートつき)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
    仕様ビス付き、プレートはのり付き取付方式ビス止め角度調節×
  • 角度調節シャワーフック(化粧プレートつき) カクダイ

    角度調節シャワーフック(化粧プレートつき)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
    仕様ビス・プラグ付き、角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)、プレートはのり付き
  • ストップシャワーヘッド(クリアシャワー) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
    仕様アダプター付き材質PC操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周42
  • 節水マッサージシャワー カクダイ

    節水マッサージシャワー

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
  • 低水圧用マッサージシャワー カクダイ

    低水圧用マッサージシャワー

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
    仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
  • 後付式シャワーホルダーフック カクダイ

    後付式シャワーホルダーフック

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
    材質ABSホワイトアズワン品番64-6508-49
  • ストップシャワーヘッド(リラージ) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(リラージ)

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周55
  • シャワーヘッド(ラグリラ) カクダイ

    シャワーヘッド(ラグリラ)

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅アズワン品番64-6508-11吐水口径(Φmm)外周55
  • ホース収納トレイ TOTO

    ホース収納トレイ

    TOTO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • シャワーサロンスタイルプレミアム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーサロンスタイルプレミアム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。 極細水流でシルクのようなワイド水流を実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:50% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます 傷・サビに強いステンレスコーティングを採用
    材質ABS
  • スリーディ・アースシャワー・安心ストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スリーディ・アースシャワー・安心ストップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
    材質ABS
  • アースヘッドスパ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アースヘッドスパ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    ヘッドスパ水流とコンフォート水流の切替 ご家庭で手軽にヘッドスパ体験 超過密極細水流でヘッドスパを実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:60% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
    材質ABSアズワン品番64-3282-67
  • シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 快適を追及したシャワー板 異なる穴を最適なバランスで配置 節水効果:35% シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付
    材質ABS
  • シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーベッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付
    材質ABS
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホワイトホース長さ(m)1.6
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バスルーム用シャワーホース。
    付属品シャワーアダプターセット5個付材質ポリアセタールホース長さ(m)1.6
  • ハンドシャワー部 INAX(LIXIL)

    ハンドシャワー部

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    寸法B(mm)1450
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 埋込形シャワー水栓用切替弁部 INAX(LIXIL)

    埋込形シャワー水栓用切替弁部

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC)寸法A(mm)75
  • 可変式ハンガー KVK

    可変式ハンガー

    KVK
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
  • MYM用シャワーヘッド部Oリング KVK

    MYM用シャワーヘッド部Oリング

    KVK(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)

    GAONA(ガオナ)
    4,498税込4,948
    1セット
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品