15ページ目: シャワー用品

911件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーホースセット KVK

    シャワーホースセット

    KVK
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ねじ規格W16-20
  • キッチン用シャワーホース 白 1.3m KVK

    キッチン用シャワーホース 白 1.3m

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1300
  • キッチン用シャワーホース 500mm KVK

    キッチン用シャワーホース 500mm

    KVK
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KM300AFB等
  • オーバーヘッドシャワー KVK

    オーバーヘッドシャワー

    KVK
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF3060等
  • シャワーヘッド KVK

    シャワーヘッド

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • シャワーヘッド TOTO

    シャワーヘッド

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • タカギ スリムシャワーホース YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホース YUQOL

    タカギ
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • シャワースタンドセット KVK

    シャワースタンドセット

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 洗髪シャワーセット KVK

    洗髪シャワーセット

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • シャワーセット 撥水加工 KVK

    シャワーセット 撥水加工

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様撥水処理対応製品KM5021TECHS等全長(mm)1100ねじ規格W16-20
  • KM328用シャワーセット KVK

    KM328用シャワーセット

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1300ホワイトねじ規格W16-20
  • 露出洗髪シャワーセット1タイプ KVK

    露出洗髪シャワーセット1タイプ

    KVK
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF12F-1・KF32FGS等全長(mm)500ホワイトねじ規格M22×2
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格W16-20
  • STシャワーセット KVK

    STシャワーセット

    KVK
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)1450ホワイトねじ規格M22×2
  • シャワーホース  1.0m KVK

    シャワーホース 1.0m

    KVK
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM371等全長(mm)1000ねじ規格W16-20
  • キッチン用シャワーホース1.0m KVK

    キッチン用シャワーホース1.0m

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM371等全長(mm)1000ねじ規格W16-20
  • シャワーホースセット KVK

    シャワーホースセット

    KVK
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • キッチン用シャワーホース KVK

    キッチン用シャワーホース

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等グレーねじ規格W16-20
  • ニューハイメタルホース1.6M KVK

    ニューハイメタルホース1.6M

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)1600メタル調ねじ規格M22×2
  • メタルホースセット KVK

    メタルホースセット

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)2000ねじ規格M22×2
  • メタルホース1.6M KVK

    メタルホース1.6M

    KVK
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)1600メタルねじ規格M22×2
  • シャワーホース  1.1m KVK

    シャワーホース 1.1m

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1100ねじ規格W16-20
  • スライド止め金具セット KVK

    スライド止め金具セット

    KVK
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    対応製品Z246・Z298等外径(Φmm)【バー】25
  • スライドハンガーユニットクロムメッキ KVK

    スライドハンガーユニットクロムメッキ

    KVK
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品Z246・Z298等外径(Φmm)【バー】25
  • スライドバー KVK

    スライドバー

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)1000外径(Φmm)【バー】25フック左仕様
  • 吐水口シャワーヘッド KVK

    吐水口シャワーヘッド

    KVK
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • ワンストップシャワーヘッド メッキ KVK

    ワンストップシャワーヘッド メッキ

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    めっき質量(g)164ねじ規格M22×2
  • シャワーヘッドセット KVK

    シャワーヘッドセット

    KVK
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM556GF等グレー
  • シャワ-ホ-スセットシロ145 ハウステック

    シャワ-ホ-スセットシロ145

    ハウステック
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    タイプシャワーホース1.45M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:M22×2 水栓側:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
  • シャワ-ホ-スクミ160 ハウステック

    シャワ-ホ-スクミ160

    ハウステック
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    タイプシャワーホース1.6M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:G1/2 水栓側:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
  • シャワ-ホ-スクミ145 ハウステック

    シャワ-ホ-スクミ145

    ハウステック
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側 M22×2 水栓側 M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-20R(KF13RHIEDCR24) VSM-20L(KF13HIEDCR24)
  • シャワ-ヘッドクミ ハウステック

    シャワ-ヘッドクミ

    ハウステック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    タイプワンストップ機能付きシャワーヘッドメーカー製造元:KVK(MYM)ねじサイズヘッド根元:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 シングルレバーシャワー水栓用 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
  • シャワ-ヘッド ハウステック

    シャワ-ヘッド

    ハウステック
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    タイプシャワーヘッド、アタッチメント3種類 (G1/2、W23-14、M22×1.5)メーカー製造元:KVKねじサイズヘッド根元:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
  • ハンドシャワー INAX(LIXIL)

    ハンドシャワー

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合JF-AH437SY(JW)、JF-AH437SYZ(JW)表面処理メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)550
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • シャワーヘッドASSY INAX(LIXIL)

    シャワーヘッドASSY

    INAX(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    適合JF-AF434SYA(JW)、JF-AF434SYNA(JW)、JF-AF442SYXA(JW)、JF-AF442SYXNA(JW)、JF-AG442SYXA(JW)、JF-AG442SYXNA(JW)
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
  • シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド部

    INAX(LIXIL)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    適合ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓(SF-71SY-MB5)
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品
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
15ページ目: シャワー用品 【通販モノタロウ】 水廻り部材