16ページ目: シャワー用品

915件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アヴァンティリザイア コンフォート 田中金属製作所

    アヴァンティリザイア コンフォート

    田中金属製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    毎日の生活に寄り添うオールラウンダー。一時止水機能&ファインバブルで節水力に特化。水流にこだわり、髪や体を洗う「シャワー水流」で超微細気泡を発生させています
    用途シャワーヘッド 節水力 節約効果
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1セット
    7日以内出荷
    ◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    ◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
    用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
  • FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • ニューハイメタルホース用Uパッキン KVK

    ニューハイメタルホース用Uパッキン

    KVK
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
    仕様ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
  • Gシャワーウルトラファインバブルシャワーセット KVK

    Gシャワーウルトラファインバブルシャワーセット

    KVK
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    大型吐水ヘッドで贅沢に浴びられます。全身を包み込むような柔らかい浴び心地です。たっぷりのウルトラファインバブルを浴びながらリラックス効果も期待できます。最大約1億4千万個のウルトラファインバブルが発生!
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(シャワーフェイスは取りはずしができない仕様です。機能ファインバブル、Gシャワー、メタリックホース1.6m
  • ウルトラファインバブルシャワーセット マットブラック KVK

    ウルトラファインバブルシャワーセット マットブラック

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。
    仕様ファインバブル、hadamo care、白ホース1.6m機能他社対応シャワーホースアタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ KVK

    ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。hadamo(メッキ)。ミスト・スポット・レギュラー吐水。メタリックホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
    仕様ファインバブル、hadamo(メッキ)、メタリックホース1.6m機能他社対応シャワーホースアタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • ウルトラファインバブルシャワーセット ホワイト KVK

    ウルトラファインバブルシャワーセット ホワイト

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。hadamo(ホワイト)。ミスト・スポット・レギュラー吐水。白ホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
    仕様ファインバブル、hadamo(ホワイト)、白ホース1.6m機能他社対応シャワーホースアタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ KVK

    ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。hadamo one stop。ミスト・スポット・レギュラー吐水。ワンストップ機能付。減圧装置付。メタリックホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
    仕様ファインバブル、hadamo one stop、メタリックホース1.6m機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応シャワーホースアタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • ウルトラファインバブル浄水シャワーセット パールホワイト KVK

    ウルトラファインバブル浄水シャワーセット パールホワイト

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。hadamo care。シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個付。ミスト・スポット・レギュラー吐水。白ホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
    仕様ファインバブル、hadamo care、白ホース1.6m機能他社対応シャワーホースアタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • 洗髪水栓用シャワーホース KVK

    洗髪水栓用シャワーホース

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    シャワーホース
    適合場所洗面
  • シャワーホース マットブラック1.6m KVK

    シャワーホース マットブラック1.6m

    KVK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様マットブラックホース、他社対応アタッチメントなし
  • eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック KVK

    eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック

    KVK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    従来型に対し約30%の節水効果があります。(最適流量時)
    仕様マットブラックヘッド、他社対応アタッチメントなし
  • eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVK

    eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド

    KVK
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)※eシャワーNfが対象です。
    仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
  • eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVK

    eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)
    仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
  • シルクシャワーシリーズ専用 ビタミンCボール6個入 アラミック

    シルクシャワーシリーズ専用 ビタミンCボール6個入

    アラミック
    3,098税込3,408
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時
    用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去質量(g)15
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節

    アラミック
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷
    節水率最大70%。節水しながら増圧効果。マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出。強水流用二層散水板で強力な水流を実現。鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい。手元で止水、通水できるボタン付き。ソフト/ハードの水流調節機能付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
    用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 高級感 おしゃれセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304マットネイビー質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
  • ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    27,000税込29,700
    1台
    3日以内出荷
    はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳。肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌。身体の広範囲に届くトルネードミスト。一気に洗い流せるドームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。毎日のシャワータイムを短縮
    付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70本体寸法(mm)186×78×Φ100本体質量(g)253吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
  • 回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ オーミヤ

    回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ

    オーミヤ
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
    用途シャワーヘッド用使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。材質黄銅入数(個)1ねじサイズG1/2適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
  • マッサージシャワー カクダイ

    マッサージシャワー

    カクダイ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:レバー操作でシャワー・ミスト・マッサージ。アダプター付き
    材質ABS穴径(Φmm)【吐水穴】Φ96
  • シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONE

    シャワーヘッド専用

    WHOLE IN ONE
    29,600税込32,560
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
    仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メスブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
  • 他社製用接続アダプター INAX(LIXIL)

    他社製用接続アダプター

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    表面処理メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)30.5ねじ径DG1/2
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)16ねじ径EG1/2ねじ径DG1/2
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 節水シャワーヘッド エコリフレッシュ トレードワン

    節水シャワーヘッド エコリフレッシュ

    トレードワン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    3段階のモード切替。最大約55%節水。やさしい洗いあがりの多機能シャワーヘッド。
    材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴムホワイト高さ(mm)250質量(g)185縦(mm)60横(mm)80
  • ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ KVK

    ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなしシャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
  • ウルトラファインバブル浄水シャワーヘッド(パールホワイト) KVK

    ウルトラファインバブル浄水シャワーヘッド(パールホワイト)

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    付属品シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個、他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック) KVK

    ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック)

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
  • Gシャワー KVK

    Gシャワー

    KVK
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    大型吐水ヘッドで贅沢に浴びられます。全身を包み込むような柔らかい浴び心地です。たっぷりのウルトラファインバブルを浴びながらリラックス効果も期待できます。フェイスとグリップが一体となったアイコニックなデザインで持ちやすくなっています。
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)機能ファインバブル、Gシャワー
  • ミストシャワーヘッドクリアリフレッシュ トレードワン

    ミストシャワーヘッドクリアリフレッシュ

    トレードワン
    1,988税込2,187
    1個
    6日以内出荷
    節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。
    材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴムシルバー高さ(mm)240質量(g)205縦(mm)65横(mm)80最高使用温度(℃)60
  • トレシャワー RSシリーズ トレビーノ

    トレシャワー RSシリーズ

    トレビーノ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水シャワーです。カートリッジ寿命は5ヶ月で長寿命、かつ原水シャワーはメーカー従来品に比べ30%節水なので、とても経済的です。
    付属品カートリッジ(RSC51)×1個トラスコ品番552-2018材質ABS樹脂幅(mm)79ホワイト高さ(mm)244カートリッジ交換用:RSC51
  • 3Dアースシャワー (3D earth shower ) アラミック

    3Dアースシャワー (3D earth shower )

    アラミック
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大50%。0.3mmの極細水流。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
    用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書ホワイト質量(g)364
  • シャワーホースセット エスコ

    シャワーホースセット

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
  • シャワーハンガー エスコ

    シャワーハンガー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    取付ピッチ調整式。
  • マッサージシャワー カクダイ

    マッサージシャワー

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。アダプター付き。レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージの水流切替
    仕様吐水穴外周(mm):Φ66材質ABSマットブラック
  • オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイ

    オーバーヘッドシャワー混合栓

    カクダイ
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4質量(kg)約5.0
  • シャワーヘッド AngelAir Premium(エンジェルエアー プレミアム) Toshin

    シャワーヘッド AngelAir Premium(エンジェルエアー プレミアム)

    Toshin
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    汚れを優しく浮かせて落とすエステシャワーが体感できる「マイクロバブルモード」と、心地良い水の勢いが感じられる。「ウォーターセービングモード」をワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【こんな方におすすめです】。美容器具としてのシャワーが気になる方、シャワーで節水したい方。【選べるモードで2倍楽しめるワンタッチ切替レバー付き】。エアリーなバブルで水圧&節水効果UPの「ウォーターセービングモード」とマイクロバブルでお肌ケアの「マイクロバブルモード」から、お好みのモードをワンタッチで切り替えできます。【密集感のある優しい水圧で肌を傷つけない美顔シャワー】。水圧で健康な角質を傷つけることがないように肌本来のバリア機能を守りながらも、心地よくそして優しく汚れを落とす最適な水圧です。【シャワーで自宅エステ肌質ケアも、血行促進も】。頭皮や毛穴の汚れや古い角質を落とすなら「マイクロバブルモード」で、勢いのある水滴で血行を促進したいなら「ウォーターセービングモード」をお選びください。
    クロムメッキ質量(g)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×215入数1台

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品