カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(152)
- GAONA(ガオナ)(134)
- カクダイ(103)
- TOTO(83)
- INAX(LIXIL)(69)
- タカギ(26)
- アラミック(21)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- エスコ(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

大流量シャワーヘッド
KVK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷一気に洗って爽快&短時間 豊富な水量がワイドに広がることで泡切れが早く、洗浄時間の短縮を実現。大流量でありながら洗浄に使用する水量は従来品より少なく済みます。※メーカーモニター結果より マットブラック調の斬新なスクエア型シャワーフェイスに直径1.1mmの極太シャワー穴を64個配置。ボリューム感のある散水を実現しました。 散水の直前に空気を取り入れることにより散水の勢いを補完し、大流量でありながら浴び心地のよさを追求しました。(エアブレンドシャワー)仕様他社対応アタッチメント付
ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッドシャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
浄水カートリッジ
カクダイ¥5,198税込¥5,7181セット(2個)3日以内出荷ピュアラ、リラージ、ラグリラシリーズ用 ろ材:亜硫酸カルシウム、不織布 塩素除去能力:約8,000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 カートリッジの交換目安:1日に64L使用で4ヵ月材質PPアズワン品番64-6508-10
バス用お掃除シャワー
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷リング部の回転:直射・シャワーの切替え ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ39ミリ材質ABS色ホワイトアズワン品番64-6508-50
シャワーヘッド
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ38ミリ材質PC
ロンパーシャワー
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷スッキリ&爽快感、力強いスプレーのような水流で全身泡までしっかり洗い流せます。 ワイドに設計された噴板から広がるスプレー水流で、広範囲をイッキに洗い流します。 大きく窓のあいた個性的なデザインが、いつもの浴槽をスタイリッシュに彩ります。 アダプター付き材質ABS色シルバー
吊下げシャワー接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
回転シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。色シルバー調直径(Φmm)シャワーヘッド:252接続部ねじ(G)1/2
回転シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。色シルバー調接続部ねじ(G)1/2
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)25
吊下げシャワー接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
回転シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。接続部ねじ(G)1/2
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)25
これエエやん シャワーアダプター KVKホース用
GAONA(ガオナ)¥919税込¥1,0111個9日以内出荷TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.3未満使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2×G1/2
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800色ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
浄水ファインバルブシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。 シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。 水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。 亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。 皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。 浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。 カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。 (1日1人あたり8分間使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)用途浴室用のシャワーとホースのセット幅(mm)74高さ(mm)177質量(g)940奥行(mm)116ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド ミガミ ストロング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)用途浴室のシャワーヘッドとして。付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド ミガミ スタンダード
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
シャワーヘッド メタルホース:1.2m工具締め
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SGホース長さ(m)1.2
シャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
給水ホース(フレキホースASSY)
INAX(LIXIL)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。色マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2