20ページ目: シャワー用品

915件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    8,498税込9,348
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
    付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-47
  • シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト クリタック

    シャワージョイント 首振りタイプ ホワイト

    クリタック
    958税込1,054
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。
    材質ポリアセタール、シリコンホワイト使用温度範囲(℃)約1~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    トラスコ品番114-7140材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅マットホワイト質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6
  • ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。
    用途シャワーホースの取付用付属品アダプター6個材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa使用温度1~60℃
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい)

    GAONA(ガオナ)
    8,298税込9,128
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    用途浴室用・バス用付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-26止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-86
  • ハンドシャワー スプレー INAX(LIXIL)

    ハンドシャワー スプレー

    INAX(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BF-2146TK、BF-2146TKN、BF-7115H、BF-7115HN、BF-7135S、BF-7135SN、BF-7140T、BF-7140TN、BF-7145T、BF-7145TN、BF-7146T、BF-7146TN、BF-7245T、BF-7245TN、BF-7646TL(300)、BF-7646TNL(300)、BF-7646NR(300)、BF-7646TR(300)
  • MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ INAX(LIXIL)

    MYM製シャワーヘッド用Oアダプタ

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    LIXILのシヤワーヘツドとMYMのシヤワーホースとの組み合わせ時に使います。
  • KVK製シャワーヘッド用Oアダプタ INAX(LIXIL)

    KVK製シャワーヘッド用Oアダプタ

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    LIXILのシヤワーヘツドとKVKのシヤワーホース組み合わせ時に使います。
  • ヘッド用アダプタ3 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ3

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ヘッド用アダプタ2 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ2

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ヘッド用アダプタ1 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ1

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ホース用アダプタ3 ミヤコ

    ホース用アダプタ3

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース用アダプタ2 ミヤコ

    ホース用アダプタ2

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース用アダプタ1 ミヤコ

    ホース用アダプタ1

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース金具セット外ネジ ミヤコ

    ホース金具セット外ネジ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。
    材質黄銅寸法10
  • ホース金具セット L型 ミヤコ

    ホース金具セット L型

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ツインホースやグッドホースと金具をL曲げに接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
    材質リン脱酸銅、黄銅寸法15×1/2
  • ホース金具セット(樹脂) ミヤコ

    ホース金具セット(樹脂)

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
    仕様4個入り材質本体/PPS、ナット/黄銅寸法15使用温度範囲(℃)80以下
  • ホース金具セット外ネジ ミヤコ

    ホース金具セット外ネジ

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホース用外ネジ両端金具セットです。
    材質黄銅寸法15
  • ホース金具セット ミヤコ

    ホース金具セット

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
    材質黄銅寸法15
  • ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-30
  • ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    節水効果のあるシャワーヘッドです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-29
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-27
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-26
  • ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-56
  • CC(塩素除去)シャワー INAX(LIXIL)

    CC(塩素除去)シャワー

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
    仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)使用可能温度範囲45℃以下除去出来るもの残留塩素対応カートリッジKS-6E
  • エステシャワープロ(ボディ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エステシャワープロ(ボディ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    エステの専門家が監修した、ホームエステができるシャワーヘッド。エステティシャンのハンドテクニックをもとに、独自の水流を開発しました。3つの水流でポイントボディケアとトータルボディケアができるエステシャワープロ。レバーで簡単に切り替えできます。クラッシュ水流:気になるところを集中ケアする細かく動きのあるストレート水流。ドレナージュ水流:扇状の特殊な水流で、からだに滞っているものを温めながら流します。節水効果の高い滑らかな肌あたりのノーマルシャワー
  • シャワーヘッド(プラスセレクト) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(プラスセレクト)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    シャワー板を取り換えることで、1つのヘッドで2通りの水流が楽しめるシャワーヘッド。ヘッド部を回して取り換えるだけの簡単取り付け。手元のストップボタン付き。肌当たり爽快シャワー板:勢いある細かい水流で、頭皮や肌に刺激と爽快感をもたらす肌あたり。水量たっぷりシャワー板:大き目のシャワー穴から大粒の水流、たっぷりとした浴び心地でからだを程よく温めます。
  • ミストストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
  • W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコ

    W22-20T 泡沫シャワーヘッド

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BY-14
  • G1/2” シャワーヘッド(ストップ付) エスコ

    G1/2” シャワーヘッド(ストップ付)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-46
  • 低水圧用シャワーヘッド エスコ

    低水圧用シャワーヘッド

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-34
  • これエエやん ペットシャワージョイントセット GAONA(ガオナ)

    これエエやん ペットシャワージョイントセット

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1セット
    9日以内出荷
    ペット用シャワーとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 コンパクトで使いやすく、流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂、ペット材質ABS樹脂、黄銅、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-68
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット

    GAONA(ガオナ)
    5,698税込6,268
    1セット
    9日以内出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドとホースのセットです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.8mです。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、黄銅ホース:ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-69
  • 可変ハンガー・後付タイプ KVK

    可変ハンガー・後付タイプ

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット ペット用  赤ちゃん用(コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット ペット用 赤ちゃん用(コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1セット
    9日以内出荷
    コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター5個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-80
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-06
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット 大型噴板 バイカラー(大流量 しっかりした浴び心地 NIKLES) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット 大型噴板 バイカラー(大流量 しっかりした浴び心地 NIKLES)

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1セット
    9日以内出荷
    スイスを代表するシャワーメーカー「NIKLESS社」製です。 常識を覆すドーナツ型で、メッキと樹脂の色使いが目を引く斬新なデザインです。 口径110ミリの大きなヘッドからの太い水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッドとホースのセット ワンタッチで切替 バイカラー (節水 3段切替 マッサージ ヘッドスパ)

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    白とメッキのバイカラー色を取り入れた、デザイン性のあるボタン式の切替シャワーヘッドです。 シャワー・ソフトマッサージ・シャワー+ソフトマッサージの3種類の水流に切替ができます。 ソフトマッサージは、適度な強さの水流で気軽にヘッドスパ気分を味わえます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5ホース長さ(m)1.6取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-68

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品