2ページ目: シャワー用品

1,038件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 緊急時用シャワー INAX(LIXIL)

    緊急時用シャワー

    INAX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    呼び径Rc1(PT1)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-32
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 アラミック

    節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替

    アラミック(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
    用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無ハンガー:グレー表面処理クロムメッキ(本体)寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
  • シャワーエルボセットナットタイプ KVK

    シャワーエルボセットナットタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
    接続ねじW26-20・M22×2
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部 INAX(LIXIL)

    サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
  • 洗髪水栓用シャワーホース KVK

    洗髪水栓用シャワーホース

    KVK(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1250適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
  • 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO

    節水シャワーヘッド(ホース付)

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
  • G型回転シャワヘッド 13 カクダイ

    G型回転シャワヘッド 13

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパー補助板

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
    寸法D(mm)2
  • メタリックシャワーホース KVK

    メタリックシャワーホース

    KVK(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
    ホース長さ(m)1.6仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝きメッキ
  • シャワーセット アタッチメント付 KVK

    シャワーセット アタッチメント付

    KVK(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
  • シャワセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板付属品シャワアダプターセット5付ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600止水スイッチなし
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
  • 回転ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転ホース金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シャワーホースのヘッド側の金具
    用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
  • スライドバー用シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー用シャワーフック

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)メッキ取付方式スライドバー取付角度調節×
  • シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTO

    シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

    TOTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • シャワーハンガー KVK

    シャワーハンガー

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき外:メッキ/内:黒取付方式ビス止め取付ピッチ(mm)12~25角度調節×
  • シャワーホース接続パッキン KVK

    シャワーホース接続パッキン

    KVK(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
  • G型回転シャワ 13 カクダイ

    G型回転シャワ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
  • スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー付シャワーフック

    INAX(LIXIL)(21件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ライトグレー取付方式スライドバー取付角度調節×
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様逆止弁:なしねじ径DPJ1/2
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付ピッチ(mm)15~25
  • バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTO

    バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6

    TOTO(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合TB,TM,TUシリーズ
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
    長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
  • エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)

    エコフルシャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
    取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6仕様アダプター無しタイプ材質塩化ビニル樹脂取付ネジ径G1/2
  • ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
  • 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • Vパッキン(洗髪ホース等用) KVK

    Vパッキン(洗髪ホース等用)

    KVK(4件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン
  • ASシャワーヘッド KVK

    ASシャワーヘッド

    KVK(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用

    日本電興(3件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
  • これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
  • シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーベッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワヘッドアダプター付
    材質ABSアズワン品番65-2071-76

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品