4ページ目: シャワー用品

914件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • ホース金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シャワーホースの混合栓側の金具
    用途バスルーム用適合(ホース径)11×16.5mmホース用材質黄銅ねじサイズG1/2
  • ハンドシャワパッキンセット カクダイ

    ハンドシャワパッキンセット

    カクダイ(3件のレビュー)
    189税込208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
    材質NBR、EPDM
  • どこでもシャワフック カクダイ

    どこでもシャワフック

    カクダイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    真空吸板で簡単に取付けできます。
    用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。材質ABSクリーム取付方式吸盤式角度調節×
  • 節水シャワヘッド カクダイ

    節水シャワヘッド

    カクダイ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリーム付属品アダプター材質ABS止水スイッチ×水流切替×
  • これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーホース マットブラック

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    ◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
    用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • シャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
    用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
  • これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
    用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
  • ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
    仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
  • シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTO

    シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)

    TOTO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
    ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)34用取付方式スライドバー取付角度調節×
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    トラスコ品番114-7133材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅幅(mm)78高さ(mm)195質量(g)576ホース長さ(m)1.6
  • これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • 低水圧用ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
  • エアインクリックシャワー TOTO

    エアインクリックシャワー

    TOTO(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • 低水圧用シャワーヘッド(ホース付き) TOTO

    低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)

    TOTO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
    ホース長さ(mm)1600仕様メーカー別変換アダプター付ホワイトホース長さ(m)1.6適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM止水スイッチなし水流切替×
  • ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
    用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • スライドハンガー単体 KVK

    スライドハンガー単体

    KVK(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    手前に角度調節ができます。ステンレスバーΦ30用。
    仕様手前に角度調節ができます。適合ステンレスバー Φ30用シルバー取付方式スライドバー取付角度調節×
  • 超低水圧シャワーヘッド カクダイ

    超低水圧シャワーヘッド

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
    仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40
  • ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
    材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーシルバー取付方式吸盤アズワン品番64-5156-51角度調節×
  • ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 ホワイト 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 ホワイト 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
    材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーホワイトアズワン品番64-5156-50
  • シャワーホース(フレキ) TOTO

    シャワーホース(フレキ)

    TOTO(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様フレキメッキねじ(本体側)W24山20取付ネジ径W24山20
  • キモチイイシャワー タカギ

    キモチイイシャワー

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付方式ビス止め角度調節×
  • キモチイイシャワピタT タカギ

    キモチイイシャワピタT

    タカギ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム取付方式後付式耐荷重N(kgf)約9.8(1)角度調節
  • これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 お風呂に取付 (補助板付 ほとんどの壁面に対応) GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 お風呂に取付 (補助板付 ほとんどの壁面に対応)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
    材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂耐荷重N(kgf)約9.8(1)
  • これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • ラセンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレスメッキ材質(本体)ステンレス取付ネジ径G1/2
  • 洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO

    洗髪器用シャワーホース部TK345A型用

    TOTO(17件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
  • 洗髪器用シャワーヘッド部 TOTO

    洗髪器用シャワーヘッド部

    TOTO(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    止水スイッチなし水流切替×
  • 節水シャワー(銀色) TH770C TOTO

    節水シャワー(銀色) TH770C

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    めっき適合品番TMW40CCR、TMW40CCRZ、TMH20CC3R、TMH20CC3HR、TMNW40CCR止水スイッチなし水流切替×
  • スライドシャワーハンガー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドシャワーハンガー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
    用途浴室用のシャワー掛け具として対応寸法(mm)スライドバー:25・30
  • マルチ給水ジョーロキャップ(部材) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチ給水ジョーロキャップ(部材)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    手近なペットボトルをジョーロとして使える。材質:PP。サイズ:51×55mm。セット内容:本体×1
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)51×55包装形態
  • ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンス

    ミラブルzeroウルトラファインミスト

    サイエンス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
    全長(mm)約160幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)質量(g)162切替方式無段階接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDMホワイト止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー付シャワーフック

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ取付方式スライドバー取付仕上フック・ブラケット:めっき仕様角度調節×
  • シャワーヘッド レイニーベーシック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーベーシック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
    質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品