11ページ目: シャワー用品

913件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーヘッド BIRAKU2 アラミック

    シャワーヘッド BIRAKU2

    アラミック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮。手元で安心ストップ機能。0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感。工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
    用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)148寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.4×5.8×23.9
  • 3Dアースシャワー (3D earth shower ) アラミック

    3Dアースシャワー (3D earth shower )

    アラミック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大50%。0.3mmの極細水流。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
    用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書ホワイト質量(g)364
  • ガチっとジョイント用ニップル カクダイ

    ガチっとジョイント用ニップル

    カクダイ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    追加用ニップル
    材質PP取付ねじG1/2
  • アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド タカギ

    アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド

    タカギ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。
    用途A122の純正交換用に。適合シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用トラスコ品番666-2354イエロー
  • シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック) タカギ

    シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)

    タカギ
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    節水・低水圧用シャワー
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112マットブラック高さ(mm)281
  • 節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

    インターベース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
    用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
  • メタリックエアービートシャワピタホースセット タカギ

    メタリックエアービートシャワピタホースセット

    タカギ
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
    用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へトラスコ品番593-3483幅(mm)252シルバー高さ(mm)301耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
  • メタリックエアビートシャワピタ タカギ

    メタリックエアビートシャワピタ

    タカギ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
    用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
  • シャワーヘッド シルキンシャワー アラミック

    シャワーヘッド シルキンシャワー

    アラミック
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
    用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)152保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
  • 低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水。低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)。節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替
  • シャワーホースセット カクダイ

    シャワーホースセット

    カクダイ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付きマットブラック吐水口径(Φmm)(外周)40
  • リラックスストップシャワーホースセット  1.6m カクダイ

    リラックスストップシャワーホースセット 1.6m

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-Wホワイト吐水口径(Φmm)(外周)40
  • メタリックシャワーホースセット カクダイ

    メタリックシャワーホースセット

    カクダイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
  • シャワーホース マットブラック 1.6m カクダイ

    シャワーホース マットブラック 1.6m

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
    用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド Angel Air

    Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド

    Angel Air
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
    仕様SWAROVSKI使用数:107個材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)本体質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215保証期間1年間
  • FBシャワーセットMIGAMI SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーセットMIGAMI

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,880税込16,368
    1個
    8日以内出荷
    頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
    セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
  • これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん TOTO用シャワーホース 10本入り 交換用

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
  • ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付) KVK

    ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    肌に優しい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
    仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
  • シャワーヘッド用アダプター カクダイ

    シャワーヘッド用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用 取付ネジG1/2×G1/2
    用途シャワーヘッド用材質黄銅
  • 吸盤式角度調節シャワーフック カクダイ

    吸盤式角度調節シャワーフック

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    吸盤式で取付簡単 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
    材質ABSアズワン品番64-6508-77
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節
  • 手すり兼用スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手すり兼用スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。 手すりとしての使用も可。 10度刻みで4段階に角度調節可能なシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)30
  • スライドシャワーハンガー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドシャワーハンガー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。 10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。 ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。 パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
    用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)25
  • これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター KVKホース用

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
  • エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    タイプ樹脂製ホース接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • スイッチ付多機能シャワーセット INAX(LIXIL)

    スイッチ付多機能シャワーセット

    INAX(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様止水バルブ付接続方法工具締めホース長さ(m)1.6仕上めっき仕様
  • ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。 直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレス使用温度範囲(℃)1~60使用圧力0.03~0.09MPa
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
  • これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き)

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、ステンレス
  • これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ステンレス取付ビスピッチ(mm)20
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 吸盤フック補助板 カクダイ

    吸盤フック補助板

    カクダイ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。
    用途吸盤式シャワーフック取付用材質PC、アクリル直径(Φmm)80アズワン品番64-6508-78
  • シャワーホース用アダプター カクダイ

    シャワーホース用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
    材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2アズワン品番64-6508-68
  • マッサージシャワー(3WAY) カクダイ

    マッサージシャワー(3WAY)

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    レバー部の回転:シャワー・ソフト・マッサージの切替え
    仕様アダプター付き材質ABSアズワン品番64-6508-45吐水口径(Φmm)外周66
  • シャワーヘッド(リラージ) カクダイ

    シャワーヘッド(リラージ)

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス吐水口径(Φmm)外周55

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品