10ページ目: シャワー用品

911件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアインシャワー THC7C TOTO

    エアインシャワー THC7C

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMWB95C、TMWB40EC型、TMNW40EC型、TMHG40EC型、TMHG46EC型、TBXS19R
  • シャワヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途バスルーム用。
  • シャワーセット ZS300TSNHL KVK

    シャワーセット ZS300TSNHL

    KVK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6
  • シャワーセット ZKF905SNHL KVK

    シャワーセット ZKF905SNHL

    KVK
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    仕様フルメッキヘッド、ニューハイメタルホース1.6m適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6
  • シャワーアタッチメントE KVK

    シャワーアタッチメントE

    KVK(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。材質SBR、C3604BD
  • レール式スライドバー(1m) KVK

    レール式スライドバー(1m)

    KVK(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付 KVK

    シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付

    KVK
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    節水効果があります。
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)仕様白1.6mホース、節水ヘッドホース長さ(m)1.6
  • メタルシャワーホース アタッチメント付 KVK

    メタルシャワーホース アタッチメント付

    KVK(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)メッキホース長さ(m)1.6
  • メタリックホース アタッチメント付 KVK

    メタリックホース アタッチメント付

    KVK
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き
    付属品他社対応アタッチメント長さ(m)(ホース)1.6
  • ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付 KVK

    ニューハイメタルシャワーホース アタッチメント付

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。
    付属品他社対応アタッチメント長さ(m)(ホース)1.6ホース長さ(m)1.6
  • 3wayシャワーヘッド Z980 KVK

    3wayシャワーヘッド Z980

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • シャワヘッド揺れ止めゴム カクダイ

    シャワヘッド揺れ止めゴム

    カクダイ(3件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    シャワーフックとシャワーヘッドのガタつきをなくします。
  • シャワバルブ 13 カクダイ

    シャワバルブ 13

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅
  • シャワヘッド用アダプター カクダイ

    シャワヘッド用アダプター

    カクダイ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
  • プッシュオフシャワ カクダイ

    プッシュオフシャワ

    カクダイ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手元のボタンによりシャワー・一時止水の切替えができます。 器具破損防止のため、完全止水しません。
    付属品アダプター材質ABSホワイト
  • シャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード) TOTO

    シャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード)

    TOTO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    節水約35% コンフォートウェーブ、ウォームピラー、アクティブウェーブの3モード
    ねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTO

    シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    節水約35% 勢いのあるコンフォートウェーブシャワー(1モード)
    用途浴室シャワーねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • シャワーホースセンソフレックス Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シャワーホースセンソフレックス

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
    仕様ねじれ防止機能付シルバー
  • FBシャワーヘッド レイニーブラック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニーブラック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    【最高の浴び心地】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地に。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施しました。【優れた洗浄力】ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【高い節水率】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50マットブラック質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • 減圧装置 KVK

    減圧装置

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格(両側)M22×2
  • シャワーホースセット白2M KVK

    シャワーホースセット白2M

    KVK
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF800等全長(mm)2000シャワーホース:白
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • シャワーホースユニット KVK

    シャワーホースユニット

    KVK
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF360TK・KF223TK等全長(mm)1100ねじ規格W18-20
  • タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

    タカギ
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • キッチン用シャワーホース白 KVK

    キッチン用シャワーホース白

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM328等全長(mm)1100ホワイトねじ規格W16-20
  • キッチン・洗面用シャワーホース KVK

    キッチン・洗面用シャワーホース

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF389等全長(mm)1000ブラックねじ規格W16-20
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能です。
    用途クロームの多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • シャワーヘッドアダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
    用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
    用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
  • シャワーハンガー マットブラック KVK

    シャワーハンガー マットブラック

    KVK
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    付属品ビス・キャップ・パッキン付仕様2ピース構造/マットブラック※取付穴ピッチ:12mm~25mmまで取付可能です。
  • eシャワーNfワイドシャワーヘッド KVK

    eシャワーNfワイドシャワーヘッド

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    従来型に対し30%の節水効果があります。(最適流量時)
    仕様メッキヘッド、他社対応シャワーヘッドアタッチメント付(PZKF149-1・PZKF149-3)【フェイス】ブラック
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き

    アラミック
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
    用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタン アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ08 リング付 落下防止 節水率最大50% 手元ボタン

    アラミック
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    節水率最大50%。節水しながら増圧効果。落下防止のリング付き。力が弱い方、ペットや介護にもおすすめ。手元で止水、通水できるボタン付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製
    用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 おしゃれ 介護 ペットセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304ホワイト質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
  • 回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ オーミヤ

    回転調節シャワーアダプター シャワースムーブ

    オーミヤ
    3,288税込3,617
    1個
    翌々日出荷
    高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
    用途シャワーヘッド用使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。材質黄銅入数(個)1ねじサイズG1/2適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
  • シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONE

    シャワーヘッド専用

    WHOLE IN ONE
    29,600税込32,560
    1個
    欠品中
    シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラファインバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
    仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メスブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
  • シャワーヘッド BIRAKU2 アラミック

    シャワーヘッド BIRAKU2

    アラミック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    節水効果最大60% 水圧はそのままに節水効果を発揮。手元で安心ストップ機能。0.3mmの極細水流によるシルクタッチの受肌感。工具不要で簡単取付 4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
    用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。節水/増圧/手元ストップ/日本製/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304質量(g)148寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.4×5.8×23.9

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品