カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(152)
- GAONA(ガオナ)(134)
- カクダイ(103)
- TOTO(83)
- INAX(LIXIL)(69)
- タカギ(26)
- アラミック(21)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- エスコ(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー
INAX(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 お風呂に取付 (補助板付 ほとんどの壁面に対応)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂耐荷重N(kgf)約9.8(1)
日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
シャワーヘッド固定リング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥239税込¥2631袋(2個)当日出荷用途シャワーヘッド固定リング くるくる回って使いにくいシャワーヘッド固定用材質SI(シリコン)
メッキシャワーヘッド
KVK¥5,498税込¥6,0481個当日出荷付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)色メッキ止水スイッチなし水流切替×
シャワーハンガー
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU
YAMAZEN(山善)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷工具不要で簡単取り付け。ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド。見た目に美しいクロムメッキコーティング。手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付。散水板穴数239個で浴び心地抜群。節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製流量(L/min)8~12(適合)止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
シャワーヘッド(ラージシャワー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
ガオナ 回転シャワー プール用
GAONA(ガオナ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。材質ステンレス、亜鉛、黄銅ねじ径G1/2使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ボディケアシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
キモチイイシャワピタ
タカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRタイプWS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
シャワーセット ZKF905SLM
KVK¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)色シルバー適合品番シャワー商品全般ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
低水圧用シャワーヘッド
KVK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)色ホワイト
ハンドシャワー付水栓
KVK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。色ホワイトタイプシャワー専用(パイプ吐水付)ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061止水スイッチなし水流切替×
これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個9日以内出荷シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
FBシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。用途浴室用のシャワーヘッドとして
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メタル調(金属らせん管ではありません)用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6
シャワージョイント ストップタイプ
クリタック¥929税込¥1,0221個当日出荷シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。 手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。 取付簡単、工具不要用途浴用シャワーヘッドの部品トラスコ品番251-9382材質ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート幅(mm)37色ホワイト/グレー高さ(mm)60奥行(mm)37
キモチイイシャワーホースセット
タカギ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
超低水圧シャワーヘッド
カクダイ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40