8ページ目: シャワー用品

911件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラセンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
    仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2材質ステンレス
  • 吸盤式シャワーフック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吸盤式シャワーフック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。
    用途バスルーム用取付方式吸盤式角度調節×
  • 吸盤シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吸盤シャワーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
    用途バスルーム用材質ABS樹脂メッキ取付方式吸盤式角度調節×
  • シャワー回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー回転パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20
  • ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース組品

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
  • 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
    付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
  • 節水アタッチメント カクダイ

    節水アタッチメント

    カクダイ
    839税込923
    1個
    欠品中
    シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
    セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
  • ビス止め式角度調節シャワーフック カクダイ

    ビス止め式角度調節シャワーフック

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
    付属品ビス・プラグ材質ABS
  • シャワーヘッド 356-600 カクダイ

    シャワーヘッド 356-600

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター材質ABSホワイトアズワン品番64-6508-59吐水口径(Φmm)38
  • 洗髪シャワースタンドセット Z824 KVK

    洗髪シャワースタンドセット Z824

    KVK(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
  • シャワーアタッチメントINAX KVK

    シャワーアタッチメントINAX

    KVK
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。
  • シャワースライドバー(1m) KVK

    シャワースライドバー(1m)

    KVK(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様高さ・角度が自由自在取付方式スライドバー取付角度調節×
  • メタルシャワーホース KVK

    メタルシャワーホース

    KVK(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6
  • シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付 KVK

    シャワーセット(節水タイプ)アタッチメント付

    KVK
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    節水効果があります。
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24)(TOTO太ホースタイプ用W24-20)(INAX・MYMタイプ用G1/2)仕様白1.6mホース、節水ヘッドホース長さ(m)1.6
  • シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付 KVK

    シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付

    KVK
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    弱いシャワーが勢いアップします。
    付属品他社対応アタッチメント仕様白1.6mホース、低水圧用ヘッドホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • ワンストップシャワーヘッド PZS300 KVK

    ワンストップシャワーヘッド PZS300

    KVK(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
    仕様白ヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • ワンストップシャワー KVK

    ワンストップシャワー

    KVK(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホース長さ(m)1.6機能ワンストップ機能、減圧装置
  • シャワヘッド揺れ止めゴム カクダイ

    シャワヘッド揺れ止めゴム

    カクダイ(3件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)
    当日出荷
    シャワーフックとシャワーヘッドのガタつきをなくします。
  • リラックスシャワー カクダイ

    リラックスシャワー

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー。
    用途低水圧対応用シャワーヘッド仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス
  • シャワスライドバー カクダイ

    シャワスライドバー

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス、ABS入数16/箱
  • ハンドシャワー(低水圧用) TOTO

    ハンドシャワー(低水圧用)

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    低水圧用
    全長(mm)163散水板:パステルピンクねじ径G1/2色(本体)ホワイト取付ネジ径G1/2
  • ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック

    ネルクスUFBシャワーヘッド

    アラミック
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    睡眠前の新習慣をご提案!リズムを刻み、心地よい眠りへ導く。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
    用途シャワーヘッド材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、散水板:ステンレスSUS304寸法(mm)約248.5×68.4×75.4
  • シャワーセット KVK

    シャワーセット

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 洗髪シャワーセット切替付き KVK

    洗髪シャワーセット切替付き

    KVK
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF12F2・KM8008等全長(mm)500ホワイトねじ規格M22×2
  • ワンストップシャワーヘッド KVK

    ワンストップシャワーヘッド

    KVK
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)169ねじ規格M22×2
  • カイテキジョイント 田中金属製作所

    カイテキジョイント

    田中金属製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    毎日のバスタイムをより”カイテキ”に!。・シャワーヘッドをワンタッチで付け替えできる。最大で3本のシャワーヘッドの使い分けが可能になります。・360度回転する!シャワーヘッドが自由自在に回転し機能性UP!。シャワーヘッドの根元が360度くるくる回る仕様になっており、水圧の影響による使いづらさも軽減します。・衛生面も向上。着脱が簡単なのでシャワーヘッドの残水を簡単に抜くことができます。
    用途シャワーヘッド用部品として。シャワーヘッド ジョイント ワンタッチ
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • FBミストシャワー(mitosストップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBミストシャワー(mitosストップ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMシルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
  • ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    36,000税込39,600
    1台
    当日出荷
    わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
    付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40本体寸法(mm)155×73×Φ58本体質量(g)173吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
  • 水栓器具専用 WHOLE IN ONE

    水栓器具専用

    WHOLE IN ONE
    43,200税込47,520
    1個
    当日出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナットブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45
  • シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギ

    シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

    インターベース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
    用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
  • 高耐久・抗菌シャワーホース アラミック

    高耐久・抗菌シャワーホース

    アラミック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)
    用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚材質PVC長さ(m)1.8ホース長さ(m)1.8
  • キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)

    タカギ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
  • スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ ハウステック

    スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ

    ハウステック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合TOTO/KVK/三栄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×98対応水栓メーカー:TOTO/KVK/三栄
  • MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア) 丸山製作所

    MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア)

    丸山製作所
    41,980税込46,178
    1台
    14日以内出荷
    肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
    用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)種別ウルトラファインバブル生成材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴムシルバー質量(g)265(満水時約460)使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)接続ねじG1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60使用環境温度(℃)1~40取付ネジ径G1/2
  • これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途KVKの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
  • ストップシャワーヘッド カクダイ

    ストップシャワーヘッド

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ42ミリ
  • 手すり兼用スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手すり兼用スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。 手すりとしての使用も可。 10度刻みで4段階に角度調節可能なシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)30
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
    用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品