9ページ目: シャワー用品

914件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)25メッキ取付方式スライドバー取付角度調節
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
    用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
  • スプレーシャワー INAX(LIXIL)

    スプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂製ホース:1.5m手締め(接続ねじ:G1/2)適合BF-WL115H、BF-WL205H、BF-K651
  • エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    タイプ樹脂製ホース接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板 GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。 勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。 口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製)

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)
    用途アイボリーのシャワーヘッドです。アイボリー付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーストップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
    質量(g)179最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス・プラグ付き
    用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂取付方式ビス止め角度調節
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 高強度で重厚感のある金属製 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質亜鉛取付ビスピッチ(mm)20
  • シャワーヘッド用アダプター(MYM用) TOTO

    シャワーヘッド用アダプター(MYM用)

    TOTO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    適合MYM用ねじサイズG1/2×W23山14
  • ハンドシャワー部(洗髪器用) TOTO

    ハンドシャワー部(洗髪器用)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ダークグレー適合品番TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
  • 3Dアースシャワーヘッドスパ アラミック

    3Dアースシャワーヘッドスパ

    アラミック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
    用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
    用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
  • 5ウェイシャワーヘッド RELIANCE(リラインス)

    5ウェイシャワーヘッド

    RELIANCE(リラインス)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
    仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    接続ねじW24山20
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288)

    TOTO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
  • 水栓金具 FM747U4等用 KVK

    水栓金具 FM747U4等用

    KVK
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
    仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
  • 洗髪水栓用シャワーホース組 KVK

    洗髪水栓用シャワーホース組

    KVK(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタリックキモチシャワピタWT タカギ

    メタリックキモチシャワピタWT

    タカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
    質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感)

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅メタル調使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-23
  • シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-HW156T(N)SD、BF-2147TK(N)SD、BF-HB147T(N)SD、BF-HE147T(N)SD、BF-HB145T(N)SD-AT、BF-HB145T(N)SD、BF-HE145T(N)SD、BF-HB247T(N)SD、BF-7140T(N)SD、BF-M140T(N)SD、BF-B646T(N)SD(300)-A85、BF-B646T(N)SD(300)-A100、BF-B646T(N)SD(300)-A120
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • シャワーホース(メタル) INAX(LIXIL)

    シャワーホース(メタル)

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタル取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
  • 浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水シャワーヘッド ホワイト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
    仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター 大阪ガス・リンナイ(一部)バランス釜用 ミズタニ用 (G1/2ネジ シャワーホース M23×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-75
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55
  • 節水シャワーセット(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。
    ホース長さ(m)1.6トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    低水圧対応でちょろちょろシャワーの勢いアップ、節水効果30%(メーカー社比)。
    ホース長さ(m)1.6付属品他メーカー対応のアダプター5個適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
    材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
    材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース組品

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
  • 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド(レイニー)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
    仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付付属品シャワーヘッドアダプターセット2材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
  • 節水アタッチメント カクダイ

    節水アタッチメント

    カクダイ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
    セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
  • シャワーヘッド 356-600 カクダイ

    シャワーヘッド 356-600

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホワイト付属品アダプター材質ABSアズワン品番64-6508-59吐水口径(Φmm)38
  • エアインシャワー THC7C TOTO

    エアインシャワー THC7C

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMWB95C、TMWB40EC型、TMNW40EC型、TMHG40EC型、TMHG46EC型、TBXS19R
  • 洗髪シャワースタンドセット Z824 KVK

    洗髪シャワースタンドセット Z824

    KVK(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品