3ページ目: シャワーヘッド

328件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーベッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット
    材質ABS
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様Yパッキン、止め輪、散水板
  • キモチイイバブルシャワピタ タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ

    タカギ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
    質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • 浄水器 トレビーノ トレシャワー TORAY(東レ)

    浄水器 トレビーノ トレシャワー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。
    長さ(mm)235本体質量(g)372(満水時)交換目安12000L (1日80L使用の場合5ヶ月)最大幅(mm)85対応カートリッジRSC51
  • ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 切替 (ジェット水流 お掃除簡単 マッサージ 日本製 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトな切替シャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 ジェット水流で体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-32
  • ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%) 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-31
  • これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • マッサージストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マッサージストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂質量(g)240
  • 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
    仕様節水、極細ストレート水流付属品シャワーヘッドアダプターセット3材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
  • リラックスシャワー カクダイ

    リラックスシャワー

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー。
    用途低水圧対応用シャワーヘッド仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス
  • ハンドシャワー(低水圧用) TOTO

    ハンドシャワー(低水圧用)

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    低水圧用
    全長(mm)163散水板:パステルピンクねじ径G1/2色(本体)ホワイト取付ネジ径G1/2
  • ネルクスUFBシャワーヘッド アラミック

    ネルクスUFBシャワーヘッド

    アラミック
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    睡眠前の新習慣をご提案!リズムを刻み、心地よい眠りへ導く。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
    用途シャワーヘッド材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、散水板:ステンレスSUS304寸法(mm)約248.5×68.4×75.4
  • ワンストップシャワーヘッド KVK

    ワンストップシャワーヘッド

    KVK
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)169ねじ規格M22×2
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • LIXIL シャワーヘッド エコアクアPlus INAX(LIXIL)

    LIXIL シャワーヘッド エコアクアPlus

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    嬉しいウルトラファインバブル付きのシャワーヘッドです
  • ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    36,000税込39,600
    1台
    当日出荷
    わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
    付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40本体寸法(mm)155×73×Φ58本体質量(g)173吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
  • 節水シャワーヘッド ナノシルクスパ インターベース

    節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

    インターベース(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!。〇節水効果 最大60%(ミストモード時)。〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!。〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。
    用途シャワーヘッド仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個質量(g)170最高使用温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25モード3段階主材質ABS・PE・ゴム
  • サロンスタイル スカルプケアシャワー アラミック

    サロンスタイル スカルプケアシャワー

    アラミック
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケアセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
  • MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア) 丸山製作所

    MUFBシャワーヘッド habillre(アビリア)

    丸山製作所
    41,980税込46,178
    1台
    14日以内出荷
    肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
    用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨)種別ウルトラファインバブル生成材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴムシルバー質量(g)265(満水時約460)使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧)使用温度(℃)1~45(凍結しないこと)接続ねじG1/2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60使用環境温度(℃)1~40取付ネジ径G1/2
  • ストップシャワーヘッド カクダイ

    ストップシャワーヘッド

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ42ミリ
  • エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    タイプ樹脂製ホース接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板 GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド ジェットミスト 大型噴板

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。 勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。 口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製)

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)
    用途アイボリーのシャワーヘッドです。アイボリー付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーストップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
    質量(g)179最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • ハンドシャワー部(洗髪器用) TOTO

    ハンドシャワー部(洗髪器用)

    TOTO(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ダークグレー適合品番TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
  • 3Dアースシャワーヘッドスパ アラミック

    3Dアースシャワーヘッドスパ

    アラミック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
    用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
    用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
  • 5ウェイシャワーヘッド RELIANCE(リラインス)

    5ウェイシャワーヘッド

    RELIANCE(リラインス)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
    仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000288)

    TOTO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
  • メタリックキモチシャワピタWT タカギ

    メタリックキモチシャワピタWT

    タカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
    質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド エコフルスプレーシャワー

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-HW156T(N)SD、BF-2147TK(N)SD、BF-HB147T(N)SD、BF-HE147T(N)SD、BF-HB145T(N)SD-AT、BF-HB145T(N)SD、BF-HE145T(N)SD、BF-HB247T(N)SD、BF-7140T(N)SD、BF-M140T(N)SD、BF-B646T(N)SD(300)-A85、BF-B646T(N)SD(300)-A100、BF-B646T(N)SD(300)-A120
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 浄水シャワーヘッド ホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水シャワーヘッド ホワイト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
    仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア ストップ (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • 節水ストップシャワーヘッド(レイニー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド(レイニー)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
    仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付付属品シャワーヘッドアダプターセット2材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
  • シャワーヘッド 356-600 カクダイ

    シャワーヘッド 356-600

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホワイト付属品アダプター材質ABSアズワン品番64-6508-59吐水口径(Φmm)38
  • エアインシャワー THC7C TOTO

    エアインシャワー THC7C

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合品番TMWB95C、TMWB40EC型、TMNW40EC型、TMHG40EC型、TMHG46EC型、TBXS19R
  • 節水シャワーヘッド KVK

    節水シャワーヘッド

    KVK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
    ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
  • 丸シャワーヘッド KVK

    丸シャワーヘッド

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    アイボリー付属品他社対応アタッチメント

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド