絞り込み
ブランド
- KVK(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(59)
- GAONA(ガオナ)(41)
- カクダイ(39)
- TOTO(29)
- INAX(LIXIL)(25)
- タカギ(16)
- アラミック(13)
- ハウステック(10)
- エスコ(4)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- インターベース(2)
- EDISON(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「色」から絞り込む

シャワ-ヘッドクミ
ハウステック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷タイプワンストップ機能付きシャワーヘッドメーカー製造元:KVK(MYM)ねじサイズヘッド根元:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 シングルレバーシャワー水栓用 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
シャワ-ヘッド
ハウステック¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷タイプシャワーヘッド、アタッチメント3種類 (G1/2、W23-14、M22×1.5)メーカー製造元:KVKねじサイズヘッド根元:M22×2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓用 VSM-22DR(KF207RHI) VSM-22DL(KF207HI)
シャワーヘッドASSY
INAX(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷適合JF-AF434SYA(JW)、JF-AF434SYNA(JW)、JF-AF442SYXA(JW)、JF-AF442SYXNA(JW)、JF-AG442SYXA(JW)、JF-AG442SYXNA(JW)
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
エスパイラル シャワーヘッド
espiral¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット
田中金属製作所¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷ご家庭のシャワーにミスト機能をプラスワン。「ミスト100%」のミスト水流専用シャワーヘッド用途シャワーヘッド ミスト機能
スカルプファイン・スターターキット
田中金属製作所¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷頭皮スッキリで健やかな髪へ。ファインバブルシャワーヘッドとシャンプーブラシをひとつにした”洗髪特化型シャワーヘッド”。シャワーでしっかり頭皮を流しながら、ブラシでマッサージ。毎日のシャワータイムに「頭皮ケア習慣」をプラス。髪と頭皮を整えたい方にぴったりのアイテムです用途スカルプファイン シャワーヘッド 頭皮ケア 頭皮マッサージ
アヴァンティリザイア コンフォート
田中金属製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷毎日の生活に寄り添うオールラウンダー。一時止水機能&ファインバブルで節水力に特化。水流にこだわり、髪や体を洗う「シャワー水流」で超微細気泡を発生させています用途シャワーヘッド 節水力 節約効果
eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック
KVK¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷従来型に対し約30%の節水効果があります。(最適流量時)仕様マットブラックヘッド、他社対応アタッチメントなし
eシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド
KVK¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)※eシャワーNfが対象です。仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし色【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし色【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節
アラミック¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷節水率最大70%。節水しながら増圧効果。マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出。強水流用二層散水板で強力な水流を実現。鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい。手元で止水、通水できるボタン付き。ソフト/ハードの水流調節機能付き。握りやすくなったグリップ。大きくなった散水板で浴び心地アップ。ビタミンCボール対応。工具不要で簡単取付。4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応。そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製。アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 高級感 おしゃれセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304色マットネイビー質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド
サイエンス¥27,000税込¥29,7001台3日以内出荷はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳。肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌。身体の広範囲に届くトルネードミスト。一気に洗い流せるドームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。毎日のシャワータイムを短縮付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70本体寸法(mm)186×78×Φ100本体質量(g)253吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
節水シャワーヘッド エコリフレッシュ
トレードワン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷3段階のモード切替。最大約55%節水。やさしい洗いあがりの多機能シャワーヘッド。材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム色ホワイト高さ(mm)250質量(g)185縦(mm)60横(mm)80
ウルトラファインバブル浄水シャワーヘッド(パールホワイト)
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。付属品シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個、他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック)
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ファインバブル。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>。細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>。細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>。広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
Gシャワー
KVK¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷大型吐水ヘッドで贅沢に浴びられます。全身を包み込むような柔らかい浴び心地です。たっぷりのウルトラファインバブルを浴びながらリラックス効果も期待できます。フェイスとグリップが一体となったアイコニックなデザインで持ちやすくなっています。付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント(PZKF149-1・PZKF149-3)機能ファインバブル、Gシャワー
ミストシャワーヘッドクリアリフレッシュ
トレードワン¥1,988税込¥2,1871個6日以内出荷節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム色シルバー高さ(mm)240質量(g)205縦(mm)65横(mm)80最高使用温度(℃)60
トレシャワー RSシリーズ
トレビーノ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水シャワーです。カートリッジ寿命は5ヶ月で長寿命、かつ原水シャワーはメーカー従来品に比べ30%節水なので、とても経済的です。付属品カートリッジ(RSC51)×1個トラスコ品番552-2018材質ABS樹脂幅(mm)79色ホワイト高さ(mm)244カートリッジ交換用:RSC51
マッサージシャワー
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ。アダプター付き。レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージの水流切替仕様吐水穴外周(mm):Φ66材質ABS色マットブラック
オーバーヘッドシャワー混合栓
カクダイ¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4質量(kg)約5.0
シャワーヘッド AngelAir Premium(エンジェルエアー プレミアム)
Toshin¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷汚れを優しく浮かせて落とすエステシャワーが体感できる「マイクロバブルモード」と、心地良い水の勢いが感じられる。「ウォーターセービングモード」をワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【こんな方におすすめです】。美容器具としてのシャワーが気になる方、シャワーで節水したい方。【選べるモードで2倍楽しめるワンタッチ切替レバー付き】。エアリーなバブルで水圧&節水効果UPの「ウォーターセービングモード」とマイクロバブルでお肌ケアの「マイクロバブルモード」から、お好みのモードをワンタッチで切り替えできます。【密集感のある優しい水圧で肌を傷つけない美顔シャワー】。水圧で健康な角質を傷つけることがないように肌本来のバリア機能を守りながらも、心地よくそして優しく汚れを落とす最適な水圧です。【シャワーで自宅エステ肌質ケアも、血行促進も】。頭皮や毛穴の汚れや古い角質を落とすなら「マイクロバブルモード」で、勢いのある水滴で血行を促進したいなら「ウォーターセービングモード」をお選びください。色クロムメッキ質量(g)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×215入数1台
シャワーヘッド AngelAir Beat(エンジェルエアービート)
Toshin¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷もっと勢いの強いシャワーが欲しい!」という声にお応えして水圧アップを目指して開発したモデルです。大きな空気を含ませることで水に勢いをつけ、最大50%の節水効果も。エアリーなバブルが着水時に弾けてお肌に心地よい刺激を与えながら、高濃度マイクロバブルの洗浄力でお肌を優しく清潔にします。【こんな方におすすめです】。勢いの強いシャワーがお好きな方、シャワーで節水したい方。【2種類のバブルだから高洗浄+贅沢な湯量感】。シリーズ唯一、微細なマイクロバブルと大粒のエアリーなバブルを一緒に散水するモデルです。2種類のバブルを共存させることで、高い洗浄力に加えて、節水感のない贅沢な湯量感が同時に体感いただけます。【シリーズNo.1水圧。勢い重視の方におすすめ】。シリーズの中で最も水圧の強いモデル。たっぷりの空気を内包するエアリーなバブルが空気の力で勢いよく散水されます。同時に高い節水効果も発揮し、家計にも優しいシャワーヘッドです。【リズミカルなシャワーで心地よいマッサージ効果】。密で強い水流とまばらで弱い水流が緩急をつけながらリズミカルに散水します。シャワーを浴びるだけでマッサージ効果が得られてお風呂上がりに湯冷めしにくいシャワーです。質量(g)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233入数1台
シャワーヘッド AngelAir Bijet(エンジェルエアービジェット)
Toshin¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷つぎ目のないシームレス形状で汚れがたまりにくく、ビッグなシャワーヘッドなのに軽量で使いやすいモデル。髪の毛から足先までたっぷり全身を覆うシャワー。圧倒的なマイクロバブルの量で、高い洗浄効果が得られます。グッドデザイン賞受賞。【こんな方におすすめです】。たっぷりの水量でシャワーを浴びたい・家族で使いたい・デザイン性の高いシャワーヘッドを置きたい。直径11cmとビッグヘッドなのに軽量・スリムで持ちやすい。高級感を演出するつぎ目のないシームレス形状。ビックヘッドを生かし散水穴の大きさ、穴の配置を工夫することで、髪の毛から爪先まで全身を優しく覆い広がるシャワーを設計しました。質量(g)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×233入数1台
浄水ウルトラファインバブルシャワーヘッド
フクビ化学¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(g)212寸法(幅W×高さH)(mm)62×212使用条件0.05MPa~0.35MPa/0~45℃(瞬間温度60℃)入数ケース10個カートリッジ亜硫酸カルシウム
マイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ)
タカギ¥649税込¥7141個3日以内出荷JSB023BWの補修部品です。用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。トラスコ品番420-4066
キモチイイシャワピタ for pets
タカギ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7879幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアービートシャワピタ for pets
タカギ¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7880幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアビートシャワピタ
タカギ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4731幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
オーバーヘッドシャワー混合栓
カクダイ¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
エコアクアシャワーSPA
INAX(LIXIL)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ウルトラファインバブル約6000万個。優れた洗浄力を追求した3種類の吐水。快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド。優れた節水性能で家計をサポート。最適流量6.5L/分で従来シャワーと比較し年間35%の節水用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。ウルトラファインバブル/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節水/節約/洗浄/吐水/止水機能/ミスト/パワーマッサージ/アクアスプレー/皮脂汚れ質量(kg)1接続ねじG1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×15×23取付ネジ径G1/2
3D 2Face 顔シャワー
アラミック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
サロンスタイル スキンケアシャワー
アラミック¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
3Dアースシャワー 安心ストップ
アラミック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書