7ページ目: シャワーヘッド

326件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイ

    オーバーヘッドシャワー混合栓

    カクダイ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
  • Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド Angel Air

    Angel Airスワロフスキーマイクロバブルシャワーヘッド

    Angel Air
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
    仕様SWAROVSKI使用数:107個材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)本体質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215保証期間1年間
  • 3D 2Face 顔シャワー アラミック

    3D 2Face 顔シャワー

    アラミック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
  • サロンスタイル スキンケアシャワー アラミック

    サロンスタイル スキンケアシャワー

    アラミック
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
    用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
  • 3Dアースシャワー 安心ストップ アラミック

    3Dアースシャワー 安心ストップ

    アラミック
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
    用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれセット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
  • ファインバブルシャワー メッキ KVK

    ファインバブルシャワー メッキ

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生 3種類のシャワー吐水を搭載。すべてのモードでファインバブルが発生します。 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)
    付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント付シルバーモード切替ミスト・スポット・レギュラー吐水使用可能給水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
  • ハンズフリーシャワーヘッド EDISON

    ハンズフリーシャワーヘッド

    EDISON
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    シャワーヘッドの新提案!!両手が使えるハンドフリーシャワー!! 新発想!両手が使える優しいシャワーヘッド!ペットや子供のシャワー、介護時にも便利に使える! 最大30%節水+手元スイッチで更なる節水! 超微細噴射シャワーで優しい使い心地!
    材質ABS、POM、PVC、アルミ、ステンレス、シリコンホワイト差込口幅:950(mm)、高:250(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダービートシャワー(TOTO用) ハウステック

    ワンダービートシャワー(TOTO用)

    ハウステック
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    TOTO水栓専用
    メタル調シリーズ適合:フェリテ
  • ワンストップeシャワーNf(KVK用) ハウステック

    ワンストップeシャワーNf(KVK用)

    ハウステック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    KVK水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
    シリーズ適合:フェリテ
  • eシャワーNf(KVK用) ハウステック

    eシャワーNf(KVK用)

    ハウステック
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    KVK水栓専用
    シリーズ適合:フェリテ
  • エアイン角形シャワー(TOTO用) ハウステック

    エアイン角形シャワー(TOTO用)

    ハウステック
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    TOTO水栓専用
    メタル調シリーズ適合:フェリテ
  • エアイン丸形シャワー(TOTO用) ハウステック

    エアイン丸形シャワー(TOTO用)

    ハウステック
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    TOTO水栓専用
    メタル調シリーズ適合:フェリテ
  • エアインワンストップシャワー(TOTO用) ハウステック

    エアインワンストップシャワー(TOTO用)

    ハウステック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
    シリーズ適合:フェリテ
  • メタル調マッサージシャワー(TOTO用) ハウステック

    メタル調マッサージシャワー(TOTO用)

    ハウステック
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    TOTO水栓専用
    メタル調シリーズ適合:フェリテ
  • 大流量シャワーヘッド KVK

    大流量シャワーヘッド

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    一気に洗って爽快&短時間 豊富な水量がワイドに広がることで泡切れが早く、洗浄時間の短縮を実現。大流量でありながら洗浄に使用する水量は従来品より少なく済みます。※メーカーモニター結果より マットブラック調の斬新なスクエア型シャワーフェイスに直径1.1mmの極太シャワー穴を64個配置。ボリューム感のある散水を実現しました。 散水の直前に空気を取り入れることにより散水の勢いを補完し、大流量でありながら浴び心地のよさを追求しました。(エアブレンドシャワー)
    仕様他社対応アタッチメント付
  • ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド KVK

    ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め
    仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッドシャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
  • バス用お掃除シャワー カクダイ

    バス用お掃除シャワー

    カクダイ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    リング部の回転:直射・シャワーの切替え ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ39ミリ
    材質ABSホワイトアズワン品番64-6508-50
  • シャワーヘッド カクダイ

    シャワーヘッド

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ38ミリ
    材質PC
  • ロンパーシャワー カクダイ

    ロンパーシャワー

    カクダイ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    スッキリ&爽快感、力強いスプレーのような水流で全身泡までしっかり洗い流せます。 ワイドに設計された噴板から広がるスプレー水流で、広範囲をイッキに洗い流します。 大きく窓のあいた個性的なデザインが、いつもの浴槽をスタイリッシュに彩ります。 アダプター付き
    材質ABSシルバー
  • シャワーヘッド(2WAY) カクダイ

    シャワーヘッド(2WAY)

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ボタン操作:シャワー・ストレートの切替え アダプター付き 吐水穴外周Φ100ミリ
    材質ABSシルバー
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
    シルバー調直径(Φmm)シャワーヘッド:252接続部ねじ(G)1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 279x279mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのシルバー調。
    シルバー調接続部ねじ(G)1/2
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
    接続部ねじ(G)1/2
  • シャワーヘッド ミガミ ストロング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド ミガミ ストロング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    【シャンプー前の髪の予洗いに】 洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理 のないより良い頭皮ケアをサポートします。 強く押し込むような浴び心地のストロング水流。 【髪を磨くプレシャン水流】 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の お手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に 切り替え。 【残留塩素を除去】 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り) 【直温刺激】 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。 素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。 (一部の特殊な商品を除く)
    用途浴室のシャワーヘッドとして。付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • シャワーヘッド ミガミ スタンダード SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド ミガミ スタンダード

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。 MIGAMI(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、 無理のないより良い頭皮ケアをサポートします。 心地よく爽快な浴び心地のスタンダードタイプ。 シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す! 洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。 MIGAMI(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の 髪のお手入れやスタイリングの悩みを解消。 シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に切り替え。 シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。 髪や地肌へのダメージを減らすことができます。 カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。 (1日1人あたり8分間の使用した場合) 交換用専用カートリッジ品番:PM7160-1(1本入り)、PM7160-3S(3本入り) 独自の高圧水流が、地肌に直接到達。素早く温め、頭皮に心地よい 刺激を与えリフレッシュできます。 節水効果約30%。年間節約金額約13000円。 (ガス代:約8300円、水道代:約4700円) ※ノーマル水流使用時の比較 アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。(一部の特殊な商品を除く)
    用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)67高さ(mm)195質量(g)380奥行(mm)115接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
  • 給水ホース(フレキホースASSY) INAX(LIXIL)

    給水ホース(フレキホースASSY)

    INAX(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
    適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
  • ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
    用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
    用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 浄水切替えシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水切替えシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
    材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウムホワイト最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • ストップシャワーヘッド(クリアシャワー) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
    仕様アダプター付き材質PC操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周42
  • 節水マッサージシャワー カクダイ

    節水マッサージシャワー

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
  • 低水圧用マッサージシャワー カクダイ

    低水圧用マッサージシャワー

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
    仕様アダプター付き材質ABS操作ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え吐水口径(Φmm)外周52
  • ストップシャワーヘッド(リラージ) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(リラージ)

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス操作ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)外周55
  • シャワーヘッド(ラグリラ) カクダイ

    シャワーヘッド(ラグリラ)

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー
    仕様アダプター付き材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅アズワン品番64-6508-11吐水口径(Φmm)外周55
  • シャワーサロンスタイルプレミアム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーサロンスタイルプレミアム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。 極細水流でシルクのようなワイド水流を実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:50% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます 傷・サビに強いステンレスコーティングを採用
    材質ABS

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド