絞り込み
ブランド
- KVK(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(59)
- GAONA(ガオナ)(41)
- カクダイ(39)
- TOTO(29)
- INAX(LIXIL)(24)
- タカギ(16)
- アラミック(13)
- ハウステック(10)
- エスコ(4)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- インターベース(2)
- EDISON(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「色」から絞り込む

ホリダー・シモン シャワーヘッド 3段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ)
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。 水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター3個材質ABS樹脂・シリコン使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5149-95
節水シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個欠品中メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他色ホワイト
浄水ストップシャワー(ピュアラ)
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ材質ABS、ステンレス、PP操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え吐水口径(Φmm)55
浄水シャワー(ピュアラ)
カクダイ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ材質ABS、ステンレス、PP吐水口径(Φmm)55
フォーウェイシャワーヘッド(ヴィッタリオ コンフォート100)
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷リング部の回転:レイン・マッサージ・レインO2ジェットの切替え材質ABSアズワン品番64-6508-41吐水口径(Φmm)75.5
ワンダービートクリックシャワーヘッド
TOTO(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
シャワヘッド(ホワイト)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属性噴板を使用しています。適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
ラケットシャワ
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。 シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。 薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
シャワーヘッド
ASR¥779~税込¥857~1袋(2個)ほか5日以内出荷5種類の出水モード+便利な止水ボタン付き。用途に合わせて簡単に切替でき、シャンプー中や体を洗う際に手元で止水可能なシャワーヘッドです。無駄な水の使用を抑え、節水しながら快適なシャワーを実現します。内蔵フィルターが水中の不純物を軽減し、より清潔でやさしいシャワー環境をサポート。KGMT規格対応で、市販のほとんどのシャワーホースに対応。用途ご家庭でのシャワーを快適に。
シャワーヘッド レイニームーヴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【手軽に角度調整】シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられます。 。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できるので小さいお子様やバスチェアに腰かけられたままの低い位置でのご使用も簡単です。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。【水流の保温性を改善】極細シャワーの宿命である外気の影響による水流の温度低下にも配慮しています。外周の穴配置を見直し、集中配置を外周に施すことで水流が冷めづらく、保温性がアップしました。【デザイン】シャワー板では業界初となるステンレス板へのスピン加工により、製品の外観にもグレードアップ感を演出しています。本体はメーカーオリジナルのシボ加工を施しており握ると自然と指にフィットしてくるような絶妙な手触りをお楽しみいただけます。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50色ホワイト×シルバーリング質量(g)164寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×161最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニーストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50質量(g)179寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット
KVK¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応シャワーホースアタッチメント付、減圧装置付(樹脂製)色マットブラックホース長さ(m)1.6
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド
KVK¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷仕様ファインバブル、ワンストップ機能付、他社対応アタッチメントなし、減圧装置付(樹脂製)色マットブラック