建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
材質SUS304
仕上ヘアーライン
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質鉄
表面処理防錆処理
本数200~
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
シリーズC型
種別後入れ用
材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。