絞り込み
ブランド
  • LILIEL(リリエル)
  • モノタロウ(73)
  • エスコ(1,676)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,492)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,474)
  • UNION(ユニオン)(1,281)
  • ハイロジック(1,230)
  • シロクマ(1,144)
  • WAKI(和気産業)(1,108)
  • スリーナイン島野(983)
  • 新日軽(LIXIL)(883)
  • BEST(ベスト)[金物](845)
  • MIWA(749)
  • ACE(エース)(748)
  • アトムリビンテック(723)
  • ハーフェレ(691)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
  • TOSO(566)
  • ダイケン(560)
  • 水本機械製作所(492)
  • 八幡ねじ(471)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • コーナーガード LILIEL(リリエル)

    コーナーガード

    LILIEL(リリエル)(5件のレビュー)
    649税込714
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。 両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。
    材質軟質PVCクリア
  • 上枠用戸当り LILIEL(リリエル)

    上枠用戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
    材質SUS304
  • PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 内扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 外扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    外扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • ステンU型フック LILIEL(リリエル)

    ステンU型フック

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品A4×25取付ビス材質ステンレス表面処理ソフトミラー
  • ステンミニJ型フック LILIEL(リリエル)

    ステンミニJ型フック

    LILIEL(リリエル)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    付属品A3×16取付ビス材質ステンレス表面処理ソフトミラー
  • キャノンツマミ LILIEL(リリエル)

    キャノンツマミ

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理シルバー塗装
  • DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)

    DKNワンタッチ調整蝶番

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
    材質SPCねじ穴数5
  • PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • KDシステム LILIEL(リリエル)

    KDシステム

    LILIEL(リリエル)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
    材質SPCC表面処理三価クロメート
  • 非常解錠キー LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    非常解錠キー LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 兼用戸当り LILIEL(リリエル)

    兼用戸当り

    LILIEL(リリエル)
    759税込835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
    材質SUS304
  • デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • ステッキホルダー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
  • PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD ラッチ受け LR共通

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    引き出しの側板外側に固定します。
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • 薄口蝶番 LILIEL(リリエル)

    薄口蝶番

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPCCねじ穴数4
  • PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
    種別本体+受け1セット(2個入り)材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト
  • キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22204

    LILIEL(リリエル)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
  • フリープル LILIEL(リリエル)

    フリープル

    LILIEL(リリエル)
    809税込890
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
    材質A6063、ZDC表面処理アルマイト、Cr取手取手
  • PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体

    LILIEL(リリエル)
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • 非接触カード LILIEL(リリエル)

    非接触カード

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様白無地タイプEM125kHz
  • デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル)

    引手付チューブラ鎌錠BS51

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。
    仕様明かり表示レンズ付材質亜鉛ダイカスト
  • ステンJW型フック LILIEL(リリエル)

    ステンJW型フック

    LILIEL(リリエル)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    付属品A4×25取付ビス材質ステンレス表面処理ソフトミラー
  • ラッチ受け(Mタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)

    ラッチ受け(Mタイプ)LR共通

    LILIEL(リリエル)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    引出しの側板のレールに取付けます。
    材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
  • DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    DC12/24V対応小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
  • 設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    設定用ICカード5枚1式 LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    25,980税込28,578
    1式
    14日以内出荷
  • キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22200

    LILIEL(リリエル)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
  • カラーニューラウンドツマミ LILIEL(リリエル)

    カラーニューラウンドツマミ

    LILIEL(リリエル)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理黒塗装
  • レインボーハンドル LILIEL(リリエル)

    レインボーハンドル

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    欠品中
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理マットシルバー塗装取付ピッチ(mm)100取手取手
  • 取手 LILIEL(リリエル)

    取手

    LILIEL(リリエル)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    材質ZDC表面処理Cr取手取手
  • スペーサー LR共通 LILIEL(リリエル)

    スペーサー LR共通

    LILIEL(リリエル)
    38税込42
    1個
    6日以内出荷
    QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
    材質PA66グレー
  • ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)

    ピットロック コンパクト

    LILIEL(リリエル)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
    材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
  • フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)

    フック付マグネット戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
    材質合成樹脂、SUS
  • フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)

    フルハイトヒンジ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
    材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
  • ステッキホルダー スペーサー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー スペーサー

    LILIEL(リリエル)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別スペーサーのみ材質ABS樹脂

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物