絞り込み
ブランド
  • LILIEL(リリエル)
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,383)
  • UNION(ユニオン)(1,211)
  • 新日軽(LIXIL)(877)
  • シロクマ(811)
  • MIWA(749)
  • BEST(ベスト)[金物](707)
  • エスコ(694)
  • ハイロジック(663)
  • アトムリビンテック(660)
  • LAMP(スガツネ工業)(650)
  • WAKI(和気産業)(554)
  • 美和ロック(411)
  • ハーフェレ(331)
  • ACE(エース)(304)
  • TOEX(LIXIL)(269)
  • GIKEN(川口技研)(260)
  • フジテック・ジャパン(252)
  • GOAL(ゴール)(251)
  • ヨコヅナ(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上枠用戸当り LILIEL(リリエル)

    上枠用戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁等がなくても扉を90°でストップできる戸当たりです。
    材質SUS304
  • PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT(引き戸用耐震ラッチ)本体

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 内扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 外扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    外扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • キャノンツマミ LILIEL(リリエル)

    キャノンツマミ

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理シルバー塗装
  • DKNワンタッチ調整蝶番 LILIEL(リリエル)

    DKNワンタッチ調整蝶番

    LILIEL(リリエル)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
    材質SPCねじ穴数5
  • PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 非常解錠キー LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    非常解錠キー LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 兼用戸当り LILIEL(リリエル)

    兼用戸当り

    LILIEL(リリエル)
    759税込835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
    材質SUS304
  • 薄口蝶番 LILIEL(リリエル)

    薄口蝶番

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPCCねじ穴数4
  • PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD ラッチ受け LR共通

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    引き出しの側板外側に固定します。
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22204

    LILIEL(リリエル)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
  • フリープル LILIEL(リリエル)

    フリープル

    LILIEL(リリエル)
    809税込890
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
    材質A6063、ZDC表面処理アルマイト、Cr取手取手
  • デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 引手付チューブラ鎌錠BS51 LILIEL(リリエル)

    引手付チューブラ鎌錠BS51

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。 バックセット51mm仕様。
    仕様明かり表示レンズ付材質亜鉛ダイカスト
  • 非接触カード LILIEL(リリエル)

    非接触カード

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様白無地タイプEM125kHz
  • DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    DC12/24V対応小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
  • 設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    設定用ICカード5枚1式 LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    25,980税込28,578
    1式
    14日以内出荷
  • キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22200

    LILIEL(リリエル)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
  • カラーニューラウンドツマミ LILIEL(リリエル)

    カラーニューラウンドツマミ

    LILIEL(リリエル)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理黒塗装
  • 取手 LILIEL(リリエル)

    取手

    LILIEL(リリエル)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    材質ZDC表面処理Cr取手取手
  • スペーサー LR共通 LILIEL(リリエル)

    スペーサー LR共通

    LILIEL(リリエル)
    38税込42
    1個
    6日以内出荷
    QS用本体スペーサー。本体とレールの隙間調整に使用します。
    材質PA66グレー
  • ラッチ受け(Mタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)

    ラッチ受け(Mタイプ)LR共通

    LILIEL(リリエル)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    引出しの側板のレールに取付けます。
    材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
  • フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)

    フック付マグネット戸当り

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
    材質合成樹脂、SUS
  • フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)

    フルハイトヒンジ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
    材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
  • キーレックス500専用カバー(22108) LILIEL(リリエル)

    キーレックス500専用カバー(22108)

    LILIEL(リリエル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。
    材質ポリカーボネート表面処理
  • キーレックス800専用カバー(22107) LILIEL(リリエル)

    キーレックス800専用カバー(22107)

    LILIEL(リリエル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
    材質ポリカーボネート表面処理
  • シリンダー硝子栓錠 LILIEL(リリエル)

    シリンダー硝子栓錠

    LILIEL(リリエル)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
    付属品キー2本、固定ねじ仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカスト表面処理Ni回転角度(°)180
  • レインボーハンドル LILIEL(リリエル)

    レインボーハンドル

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    欠品中
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理マットシルバー塗装取付ピッチ(mm)100取手取手
  • 堀込取手 LILIEL(リリエル)

    堀込取手

    LILIEL(リリエル)
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    ローコストな引手として。
    材質ABS樹脂取手取手
  • 非接触タグ LILIEL(リリエル)

    非接触タグ

    LILIEL(リリエル)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプEM125kHz
  • 防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    防水型小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
    定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力200kg消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
  • 小型電磁錠 LILIEL(リリエル)

    小型電磁錠

    LILIEL(リリエル)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
    定格電圧DC24吸着力50kg消費電力0.093A
  • ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)

    ピットロック コンパクト

    LILIEL(リリエル)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
    材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
  • ベルタステー 上蓋用 LILIEL(リリエル)

    ベルタステー 上蓋用

    LILIEL(リリエル)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
    材質SPC/ZDC表面処理黒Ni開き方上蓋用
  • 座金 LILIEL(リリエル)

    座金

    LILIEL(リリエル)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    材質SPC表面処理Ni
  • デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠

    LILIEL(リリエル)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
建具金物