絞り込み
種類
種類
U字溝(15)
種類
みぞぶた(2)
ブランド
  • 片岡産業
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(2)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(9)
  • 第一機材(18)
  • ホクセイ(42)
  • カワグレ(37)
  • 奥岡製作所(27)
  • カネソウ(27)
  • 法山本店(18)
  • 中部コーポレーション(16)
  • ニムラ(16)
  • ダイクレ(11)
  • シマブン(10)
  • ヨドグレーチング(10)
  • 三榮(6)
  • マキテック(4)
  • オカグレート(3)
  • エスコ(2)
  • サンコー(三甲)(2)
溝幅(mm)
  • 90(2)
  • 100(6)
  • 120(6)
  • 150(10)
  • 180(8)
  • 200(7)
  • 240(8)
  • 250(2)
  • 300(10)
  • 360(5)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
材質
  • スチール(6)
長さ(m)
  • 0.9~1.0未満(10)
ピッチ
  • 並目(7)
  • 細目(5)
並目・細目
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物 :「U溝」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業サウンドルース(騒音防止用パッキン)片岡産業(42件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
U字溝用ダストトレー 片岡産業U字溝用ダストトレー片岡産業(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業組込型グレーチング 細目 WUCS-X型片岡産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
ハイスリットプレス型 片岡産業ハイスリットプレス型片岡産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用片岡産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X 片岡産業縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X片岡産業
5,998税込6,598
1枚
8日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995溝幅(mm)150厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷から30日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用片岡産業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用高さ(mm)19アングル四面適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
長さ(mm)995溝幅(mm)150種類U字溝ピッチ並目種別ノンスリップ・側溝用寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.1高さ(mm)19外幅(mm)A:21内幅(mm)a:140適合荷重歩・T-2
グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用片岡産業
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷から17日以内出荷
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19アングル四面適合荷重歩道用
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
4,598税込5,058
1枚
5日以内出荷
U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量のより少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
材質スチール製関連資料(0.1MB)
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用 片岡産業グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用片岡産業
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類U字溝・ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19アングル四面
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
4,698税込5,168
1枚
5日以内出荷
U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量の少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
材質スチール製関連資料(0.1MB)
グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付 片岡産業グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付片岡産業
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝ピッチ細目厚さ(mm)5適合荷重T-2・T-14両対応
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式) 片岡産業片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)片岡産業
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
ピッチ並目仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプ種類U字溝ピッチ(mm)33
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業
36,980税込40,678
1枚
11日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:7質量(kg)31種類側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっきサイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25ベアリングバー高さ(mm)25適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
10,980税込12,078
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物