フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
レジスター日動電工税込¥3,188¥2,898