29ページ目: 建築金物

38,876件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガプレートSD 10kN タナカ

    オメガプレートSD 10kN

    タナカ(6件のレビュー)
    189税込208
    1セットほか
    当日出荷
    板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
  • 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)

    手すり ディンプルタイプ

    OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
    付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業

    ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)

    日大工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
    材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
  • アンカーボルト ノーブランド

    アンカーボルト

    ノーブランド(4件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    Zマーク金物
    材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
  • ウィンピア シングルブラケット TOSO

    ウィンピア シングルブラケット

    TOSO(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
  • 鋼製束Tタイプ 城東テクノ

    鋼製束Tタイプ

    城東テクノ(22件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
    シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • ステンレス 門落し APLUS(クマモト)

    ステンレス 門落し

    APLUS(クマモト)(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アミ戸用取替戸車 ジュラコン車 網戸・小窓用 Benry

    アミ戸用取替戸車 ジュラコン車 網戸・小窓用

    Benry
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷
    ワンタッチではめ込みOK!音が静かでレールを傷めません。
    材質本体:ステンレス、車:ジュラコン樹脂
  • 桧 八角盛り塩器 神棚の里

    桧 八角盛り塩器

    神棚の里(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    八角形の盛り塩をきれいに、簡単に。
    用途ひのきでできた盛り塩の固め器です。八角形は末広がりの「八」 と八方向から運気を引き寄せるとして人気の盛り塩型です。材質ひのき外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×5.5
  • ふさかけ ロビン TOSO

    ふさかけ ロビン

    TOSO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
    付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ロビン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×64×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • MJKマグネット点検口 12.5mm カイダーベースボード工業

    MJKマグネット点検口 12.5mm

    カイダーベースボード工業
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
    仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)12.5
  • 神具セット 小 神棚の里

    神具セット 小

    神棚の里(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    陶磁器製、無地の神具セットです。それぞれ小さめタイプの神具なので、簡単な御札立てやモダン神棚に合うサイズとなっています。瓶子(へいじ・へいし)には御神酒、水玉(みずたま・すいき)には水を入れます。瓶子・水玉の蓋は上げる直前まで閉めておきますが、神前に上げたら開けて下げるときには閉めます。皿は向かって右に塩、向かって左に米を入れます。
  • SOROUウォールラック LEC(レック)

    SOROUウォールラック

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
    用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
  • 神棚板・幕板スタンダードセット 神棚の里

    神棚板・幕板スタンダードセット

    神棚の里
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    お祀りに必要な神棚板・幕板のセット
  • YR束Tタイプ 城東テクノ

    YR束Tタイプ

    城東テクノ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    実用品質にこだわったエコノミータイプ。
    付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本シルバー(メッキ)タイプTタイプ表面処理めっき処理(ダクロ相当)
  • 戸車 TOSTEM(LIXIL)

    戸車

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    シルバー
  • 穴あきボード専用ボードフックダブル WAKI(和気産業)

    穴あきボード専用ボードフックダブル

    WAKI(和気産業)
    559税込615
    1個(2個)
    当日出荷
    穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
    用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。材質ステンレス寸法(mm)50アズワン品番64-5074-25
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRK型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRK型

    GSK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    番号なしタイプです
    材質ポリウレタンタイプ番号なし
  • 吸盤ハンドル 光

    吸盤ハンドル

    (4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
    仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
  • ニューデラック キャップストップ TOSO

    ニューデラック キャップストップ

    TOSO(6件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ビニコートロングタイプ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
  • 336 内丸引手 BEST(ベスト)[金物]

    336 内丸引手

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
    用途引戸用の引手。種類引手
  • 大型郵便ポスト グリーンライフ

    大型郵便ポスト

    グリーンライフ(8件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台ほか
    当日出荷
    住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
    用途郵便受け
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    窓枠用物干金物 ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
    用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
  • フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 VU133

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • ユニクロT字 ノーブランド

    ユニクロT字

    ノーブランド(4件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質鉄/ユニクロ
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    CB適合扉厚(mm)22~40
  • FH型フォールディングフック Sタイプ 川喜金物(SOWA)

    FH型フォールディングフック Sタイプ

    川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
    付属品取付ネジ材質亜鉛合金質量(g)60耐荷重(kg)7取付ねじ皿タッピング3×20
  • パワープレート ハイロジック

    パワープレート

    ハイロジック(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • コイルンキャッチ ハイロジック

    コイルンキャッチ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質亜鉛ダイカスト
  • インテグラル錠 玄関 トステム アルファ

    インテグラル錠 玄関 トステム

    アルファ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • サインナット平丸 SCULPS

    サインナット平丸

    SCULPS(13件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
    付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属

    プレートラッチ ステンレス製

    ストロング金属
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)種類プレートラッチ
  • ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)

    ホーム WC錠 外開

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(片ノブ)セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)バックセット53対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • メッキボルトナット ノーブランド

    メッキボルトナット

    ノーブランド(4件のレビュー)
    579税込637
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物