カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(255)
        • 建具金物(338)
        • OA関連金物(5)
        • サニタリー商品(2)
        • 木造住宅接合金物(174)
        • ロープ止め金具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「ハタ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型金具 黒 八幡ねじJ型金具 黒八幡ねじ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用八幡ねじ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
マルチパッキンSタイプ 八幡ねじマルチパッキンSタイプ八幡ねじ(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(25個×2パック)ほか
当日出荷
ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。
用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
アンティークフック 八幡ねじアンティークフック八幡ねじ
309税込340特価
1セット(3本)
当日出荷から11日以内出荷
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高いフックです。 ねじが付いているので取り付けが容易です。
用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
幅広金折ブロンズヘアライン 八幡ねじ幅広金折ブロンズヘアライン八幡ねじ
199税込219
1個
当日出荷
材質は鉄でブロンズめっきです。ヘアライン調の表面処理加工で高級感があります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3.2穴数6穴径(Φmm)4.5
ステンレス 一文字 八幡ねじステンレス 一文字八幡ねじ
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途ジョイント補強、家具の転倒防止などにしようします。RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-4S4 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-127-4S4末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン寸法(mm)127板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途室内ドア用長さ(mm)102材質ステンレス鋼寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ角切異形旗丁番 BB-104シロクマ
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-152-4S5末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
アルミアングル(ボルト穴) 八幡ねじアルミアングル(ボルト穴)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5×15板厚(mm)3穴ピッチ(mm)25
金折 八幡ねじ金折八幡ねじ
134税込147特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
白、黒の木材にぴったりな製品です。金具が目立たずきれいに仕上がります。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
補助金具I 八幡ねじ補助金具I八幡ねじ
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質
打込み丸カン 八幡ねじ打込み丸カン八幡ねじ
5,980税込6,578
1本
当日出荷
打ち込み部分が長い丸カンです。
用途地面に打込み、キャンプ時のテント張りや駐車場のロープ張りなどに使用。トラスコ品番683-4555材質全長(mm)1500表面処理ユニクロめっき径(mm)12
丁番NC DCPZ120 TOSTEM(LIXIL)丁番NC DCPZ120TOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
シャイングレー勝手L(左)セット内容SG仕様、1梱包丁番2個入り(1セット分)取付ねじ(同梱)、部品コード:QDH-538L※代替はL1X25で対応適合クリエラ、クリエラ19、リジェーロ(91~95)
SELECTS パイプソケット 八幡ねじSELECTS パイプソケット八幡ねじ
179税込197特価
1袋(2個)
当日出荷
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
用途側面から側面へのパイプの設置に使用材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
補助金具P 八幡ねじ補助金具P八幡ねじ
279税込307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
補助金具A 八幡ねじ補助金具A八幡ねじ
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.21
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
ステンレス 旗丁番6ミリ両タップ(ステン芯) 右 APLUS(クマモト)ステンレス 旗丁番6ミリ両タップ(ステン芯) 右APLUS(クマモト)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質(羽根/芯棒)SUS304板厚(mm)4(ビス別途)
鉄旗丁番 WAKI(和気産業)鉄旗丁番WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
鉄 旗蝶番(穴なし) APLUS(クマモト)鉄 旗蝶番(穴なし)APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
当日出荷
用途鋼製扉等種類旗蝶番寸法F(mm)12材質(軸)SS400寸法C(mm)3仕上生地材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0
Z角座金 八幡ねじZ角座金八幡ねじ
549税込604
1セット(5枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質表面処理クロメートめっき
旗丁番 215B-12 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 215B-12末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数0
ステンレス公団用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス公団用旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
ソーホースブラケット 八幡ねじソーホースブラケット八幡ねじ(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(2個)
当日出荷
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質
鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄旗蝶番FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
889税込978
1箱(2枚)
当日出荷
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質仕上生地ねじ穴数0
面付旗丁番 222-127-50 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 222-127-50末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
No.1730 アーチ新3次元調整丁番 ニシムラNo.1730 アーチ新3次元調整丁番ニシムラ
3,500税込3,850
1組(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)40板厚(mm)2.5縦(mm)102横(mm)105(106.5)
面付127丁番 キンマツ面付127丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番ジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
ミニステー 八幡ねじミニステー八幡ねじ
149税込164
1個(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
爪止め床断熱クリップ 八幡ねじ爪止め床断熱クリップ八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
アルミステーL 八幡ねじアルミステーL八幡ねじ
629税込692
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

ハタ金特集
おすすめ人気ランキング
建築金物