カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 換気口(40)
        • 建具金物(9)
        • グレーチング・排水設備商品(4)
        • 木造住宅接合金物(1)

建築金物 :「パイプ 100a」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
かくしキャップ ACE(エース)かくしキャップACE(エース)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]樹脂製 KRPシリーズ専用フィルターユニックス[建築金物](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
仕上りジョイントパイプ ACE(エース)仕上りジョイントパイプACE(エース)(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ABSグレー
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)日大工業(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
タテ型FRPドレン アイユタテ型FRPドレンアイユ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)日大工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業B-TV 丸・平型換気口バクマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装クリアー関連資料寸法図(0.1MB)
ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質HIPS樹脂ブラック
不燃パイプ カナイ不燃パイプカナイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
防音スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォームグレー寸法c(mm)60
ALC用スリーブ ユニックス[建築金物]ALC用スリーブユニックス[建築金物]
898税込988
1個
3日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座ケージーパルテック
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網付ユニックス[建築金物]
3,798税込4,178
1個
当日出荷
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮付属品ビス付仕上ニッケルメッキ
静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物]
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプバクマ工業
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12クリアー付属品水切付関連資料寸法図(0.1MB)
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
パイプジョイント ユニックス[建築金物]パイプジョイントユニックス[建築金物]
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付ユニックス[建築金物]
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
仮枠アンカー APLUS(クマモト)仮枠アンカーAPLUS(クマモト)
99税込109
1個
3日以内出荷
ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)ALCスリーブパイプジョイントACE(エース)
749税込824
1個
3日以内出荷
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷から30日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
換気用ガラリ JAPPY換気用ガラリJAPPY
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
自然給排気用 UK-GSN / UK-GNタイプ
材質NSS442M3表面仕上げ(フード)メタリックグレー
換気用ガラリ JAPPY換気用ガラリJAPPY
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
自然給排気用UK-UGENタイプ
材質NSS442M3表面仕上げ(フード)メタリックグレー
仮枠アンカー(コーキング用) 児玉仮枠アンカー(コーキング用)児玉
139税込153
1個
5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用) 未来工業パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付
SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプ ユニックス[建築金物]SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプユニックス[建築金物]
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
屋外用換気口丸形フードキャップ。
材質SUS304/フェイス部:SUS304 0.5t
手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受ガラス座ケージーパルテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
ラブリーフード カナイラブリーフードカナイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。
材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ72℃試験機関公称作動温度72℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物