カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(44)
        • 内装商品(16)
        • 建具金物(58)
        • 建物管理・メンテナンス(6)
絞り込み

建築金物 :「小扉」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター点検口 ACE(エース)メーター点検口ACE(エース)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕様吊元右仕上サッシプライマー
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ点検口(亜鉛鉄板製)フカガワ(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
黒塗丁番 WAKI(和気産業)黒塗丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
真鍮丁番 WAKI(和気産業)真鍮丁番WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
点検口ドアー   2445-3付 CDB-Ⅲ 末広金具(SUEHIRO)点検口ドアー 2445-3付 CDB-Ⅲ末広金具(SUEHIRO)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SPHC仕上液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
ストップ付ステー左右 WAKI(和気産業)ストップ付ステー左右WAKI(和気産業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付きタイプS-21
マグネットドアストッパー ムラコシ精工マグネットドアストッパームラコシ精工(2件のレビュー)
799税込879
1組
当日出荷
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
ステン アームストッパー APLUS(クマモト)ステン アームストッパーAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
PCマグネットキャッチ WAKI(和気産業)PCマグネットキャッチWAKI(和気産業)
159税込175
1個
当日出荷
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
薄口カラー丁番 WAKI(和気産業)薄口カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
マグネットキャッチ WAKI(和気産業)マグネットキャッチWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ
鉄 アームストッパー APLUS(クマモト)鉄 アームストッパーAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SPCC
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。 小箱などの広い用途に。材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
ステー天開用 WAKI(和気産業)ステー天開用WAKI(和気産業)
979税込1,077
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)開き方天開用付属品取付けビス付き
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
中厚ステンレス丁番 WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
普通丁番 生地 WAKI(和気産業)普通丁番 生地WAKI(和気産業)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用丁番。
ねじ穴数4
点検口(ボンデ)SDタイプ フカガワ点検口(ボンデ)SDタイプフカガワ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
真鍮タスキステー左右 WAKI(和気産業)真鍮タスキステー左右WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番付属品取付けビス付き
中厚ステンレス丁番 WAKI(和気産業)中厚ステンレス丁番WAKI(和気産業)
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質ステンレス付属品木ネジ皿頭12本入り
カラー丁番 WAKI(和気産業)カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
神棚セット クボデラ神棚セットクボデラ(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。高さ(mm)700材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様) TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ前入れ前取り出し右開き適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)取扱説明書施工説明書(0.67MB)
厚口カラー丁番 WAKI(和気産業)厚口カラー丁番WAKI(和気産業)
399税込439
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。材質(本体)鉄(メラミン塗装)種類平丁番
厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)厚口ステンレス丁番WAKI(和気産業)
949税込1,044
1袋(2個)
翌々日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類平丁番
ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WS型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き) ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き)ケイジーワイ工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・小より一回り大きいサイズ・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・台座付なので、取り出しやすい。※本体とねじ止めになります・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355製品サイズ(mm)495×1010×430
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型LAMP(スガツネ工業)
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
宅配ボックス リシムアップ UL ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ ULケイジーワイ工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・小より一回り大きいサイズ・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355製品サイズ(mm)495×870×430
レバーハンドル錠AHLシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
618H-13 ソリッド用戸当り帽子掛 BEST(ベスト)[金物]618H-13 ソリッド用戸当り帽子掛BEST(ベスト)[金物]
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、戸当り:ウレタンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304扉厚:13mm耐荷重:5kg付属ネジ:皿小ネジM5×12mm(D=8)
用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛長さ(mm)21幅(mm)115シルバー高さ(mm)55仕上シルバー
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST(ベスト)[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST(ベスト)[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
3612N 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]3612N 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304扉厚:28~42mm付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)78.2幅(mm)130高さ(mm)28
MAILBOX MX-303 田島メタルワークMAILBOX MX-303田島メタルワーク
49,980税込54,978
1台
欠品中
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠前入後出壁付仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX MX-303 田島メタルワークMAILBOX MX-303田島メタルワーク
52,980税込58,278
1台
欠品中
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠前入後出壁付仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

小扉特集
おすすめ人気ランキング
建築金物