カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(1)
        • エントランス(2)
        • 換気口(19)
        • 内装商品(41)
        • 建具金物(34)
        • 建物管理・メンテナンス(4)
        • グレーチング・排水設備商品(88)
        • 木造住宅接合金物(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建築金物 :「設備」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
  • 排水設備商品
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
Jフック スチール製 光Jフック スチール製(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
フック ステンレス製 光フック ステンレス製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。材質ステンレス(SUS304)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製) エスコ43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダーGOAL(ゴール)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型孫悟空ドレン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
止水板 大建プラスチックス止水板大建プラスチックス
25税込28特価
1個
当日出荷
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質ABS樹脂
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製 サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製サンコーテクノ
9,298税込10,228
1箱(30本)
当日出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト
ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品 西邦工業鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品西邦工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式仕上メッキ
マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用アルドレックス(アルテック)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)関連資料(0.48MB)
L型フック(ステンレス) TRUSCOL型フック(ステンレス)TRUSCO
889税込978
1個
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
タテ型ストレーナーキャップ イワタドレンタテ型ストレーナーキャップイワタドレン(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー材質アルミダイカスト直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレンヨコ型ストレーナーキャップイワタドレン
1,520税込1,672
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー材質アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)18適合パイプ呼び径40~75A
フック スチール製 光フック スチール製(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック
449税込494特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ尾崎亀商店(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト
Y型フック スチール製 光Y型フック スチール製(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6材質スチール吊下荷重N(kgf)29.4(3)
下地カンタン金具 アカギ下地カンタン金具アカギ
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)12(コンパネ)型番下地カンタン金具12mm
プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテックプッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)マグテック
369税込406
1個
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉・台所収納棚の扉・玄関吊り戸棚の扉など・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)56質量(g)8口径(Φmm)12
ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品山装
3,798税込4,178
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用取付金具ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプダイケン
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
[施工方法]1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレスタイプバー材:ローレット関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
ダモ塩ビ改修ドレン 山装ダモ塩ビ改修ドレン山装
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
オーバーフロー管 アイユオーバーフロー管アイユ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
フック 亜鉛製 光フック 亜鉛製(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。吊下荷重N(kgf)68.6(7)付属品ビス2本材質亜鉛
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型孫悟空ドレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166
マルチプレート補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチプレート補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
FRP横引きタイプのドレン
鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄旗蝶番ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用旗蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
スリーブキャップ(住戸内電気設備用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ(住戸内電気設備用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
88税込97
1個
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様住戸内電気設備用シルバーホワイト適合パイプVE-16特(18×22)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物