カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(1)
        • 換気口(4)
        • 建具金物(4)
        • 建物管理・メンテナンス(1)
        • グレーチング・排水設備商品(8)

建築金物 :「lg1」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミストレーナー タテ アイユアルミストレーナー タテアイユ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
アルミストレーナー ヨコ アイユアルミストレーナー ヨコアイユ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナーアイユ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ中継ストレーナー VP-VU50用アイユ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
オーバーフロー管ストレーナー アイユオーバーフロー管ストレーナーアイユ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーフロー管内部への落ち葉やゴミ詰まりを防ぎます。 軽量で耐食性に優れ経年劣化が少ない。
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー適合OF-VP25など(推奨オーバーフロー管)
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型)城東テクノ
17,980税込19,778特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
アルミ半球体ストレーナー アイユアルミ半球体ストレーナーアイユ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャストグレー呼び径(Φmm)40~50(適合ドレン)
ポリカストレーナー アイユポリカストレーナーアイユ
509税込560
1個
翌日出荷から4日以内出荷
衝撃強度が高く、耐候性・難燃性に優れています。
用途ドレンストレーナー材質ポリカーボネート
鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー アイユ鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナーアイユ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
延長リング NASTA(ナスタ)延長リングNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)水返し板 パイプ接着タイプNASTA(ナスタ)
759税込835
1セット(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
材質ABS樹脂ライトグレー
戸当り エスコ戸当りエスコ
440税込484
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
クローゼット扉用戸当り エスコクローゼット扉用戸当りエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
亜鉛合金取手 LG-150取手 アトムリビンテック亜鉛合金取手 LG-150取手アトムリビンテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕上WBメッキ有効ねじ深さ(mm)8取手取手
3方向吹き出しベントキャップ 3LG-D(防火ダンパー付) シルファー3方向吹き出しベントキャップ 3LG-D(防火ダンパー付)シルファー
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20関連資料(0.17MB)取扱説明書(1.45MB)
3方向吹き出しベントキャップ 3LG シルファー3方向吹き出しベントキャップ 3LGシルファー
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)20関連資料(0.17MB)取扱説明書(1.45MB)
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプNASTA(ナスタ)
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物