カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物(24)

建築金物 :「plus 掛金」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 外部掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 外部掛金APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途外部出入り口等
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力掛金APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ダム掛金 WAKI(和気産業)ダム掛金WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠が使用できます
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
クロメート 外部掛金 APLUS(クマモト)クロメート 外部掛金APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS-41・SPCC仕様仕上クロメート
ユニクロ 強力打掛 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力打掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途外部扉等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
掛金錠 アルファ掛金錠アルファ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)ステンレスW貫抜APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
ステンレス ニュー横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス ニュー横掛金APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
外部掛金 SYS(シブタニ)外部掛金SYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
ユニクロ 横掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 横掛金APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
C-55B 6Sクレセント APLUS(クマモト)C-55B 6SクレセントAPLUS(クマモト)(6件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ST横掛金用 面一 受 APLUS(クマモト)ST横掛金用 面一 受APLUS(クマモト)
709税込780
1個
当日出荷
材質SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ横掛金用 面一 受 APLUS(クマモト)ユニクロ横掛金用 面一 受APLUS(クマモト)
499税込549
1個
当日出荷
材質SS400・SPCC仕上ユニクロメート

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物