絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
先端サイズ
  • T10
  • 2.5mm(13)
  • 3mm(17)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(20)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(19)
  • 6mm(13)
  • 6.5mm(11)
  • 7mm(6)
  • 8mm(16)
  • 10mm(8)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • No.0(14)
  • No.1(29)
  • No.2(24)
  • No.3(20)
  • PZ2(7)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 145(2)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 204(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
軸長(mm)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
商品構成
  • 単品(5)
単品
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • GEDORE(1)
SIGNET(シグネット)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・KNIPEX(クニペックス)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(6)
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー ヘクスローブSIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
絶縁トルクスドライバー GEDORE絶縁トルクスドライバーGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
絶縁ヘクスローブドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ヘクスローブドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ヘクスローブドライバーSIGNET(シグネット)
769税込846
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ドライバー