絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端サイズ
  • T5
  • 2.5mm(13)
  • 3mm(17)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(20)
  • 5mm(11)
  • 5.5mm(19)
  • 6mm(13)
  • 6.5mm(11)
  • 7mm(6)
  • 8mm(16)
  • 10mm(8)
  • 11mm(6)
  • 12mm(8)
  • 13mm(6)
  • No.0(14)
  • No.1(29)
  • No.2(24)
  • No.3(20)
  • PZ2(7)
  • T20(7)
全長(mm)
  • 145(1)
  • 164(1)
軸長(mm)
  • 60(2)
商品構成
  • 単品(2)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • GEDORE(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・GEDORE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁ドライバーとは、ネジを締めたり緩めたりする際に使用する工具のなかで、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで使用される工具です。1000V絶縁仕様のもの、グリップが人間工学に基づいたつかみやすさとフィット感のあるものが多く見られます。絶縁ドライバーの種類は、ナットドライバー、マイナスドライバーのほか、刃先マグネット入りのものやトルクドライバーなど。トルクドライバーは、アナログ目盛ダイヤル式であり、力×長さの単位であるトルク設定が簡単です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
絶縁トルクスドライバー GEDORE絶縁トルクスドライバーGEDORE
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
トルクス絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクス絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
商品構成単品
絶縁ドライバー