絞り込み
ホース長さ(m)
- 2(3)
- 20(1)
- 30(2)
内径(Φmm)
- 5
- 6(6)
- 6.4(6)
- 6.5(30)
- 7(4)
- 8(11)
- 8.0(1)
- 8.5(13)
- 9.5(8)
- 10(8)
- 11(5)
- 12~15(1)
- 12.7(4)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
使用圧力(MPa)
- 0.8(3)
- 2.942(1)
- 3(1)
- 3.0(1)
ブランド
- SK11(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三協リール(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
2(3)
20(1)
30(2)

高圧エアホースリール
SK11¥45,980税込¥50,5781台当日出荷プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
エアブローリール
三協リール¥8,790~税込¥9,669~1台ほか当日出荷縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。質量(kg)0.65色ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローリール ピタプロ
三協リール¥7,298税込¥8,0281台6日以内出荷強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
ナラシマキ高圧エヤーリール
ハタヤリミテッド¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
エアブローリール ピタプロ
三協リール¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール














![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)