絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- デンカエレクトロン(21)
- エスコ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- 大阪電具(ODK)(7)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(7)
- 日機(6)
- KSS(5)
- ネグロス電工(4)
- カメダデンキ(4)
- ELPA(2)
- 興和化成(2)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
「長さ(m)」から絞り込む

コルゲートチューブ
(750件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
コルゲートグランド ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ治具
カメダデンキ(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
コルゲートチューブ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン
日機¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブル保護チューブ
ネグロス電工(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻欠品中本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。材質ポリプロピレン(難燃性)色黒長さ(m)10
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン色黒特性難燃性
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から9日以内出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から8日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から翌々日出荷よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
コルゲートチューブホルダー
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥3,380~税込¥3,718~1巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットチューブEX(コイルチューブ)
ELPA¥7,503~税込¥8,253~1箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。材質ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
コルゲートチューブ(内径32.2mm)
デンカエレクトロン¥999税込¥1,0991本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)38.0±0.5内径(mm)32.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入りコルゲートチューブ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥21,980~税込¥24,178~1本(50m)ほか9日以内出荷縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒管保温材スリット工具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
スリットチューブ STUシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(5m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。材質ポリエチレン
ハクリ具
マサル工業¥999税込¥1,0991個当日出荷●配線カバーの撤去に使用します。●ニューハクリーンと合わせてご使用ください。用途配線カバーの撤去に使用。材質鋼板質量(g)75寸法L(mm)151寸法H(mm)25.5寸法W(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン
日機¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷表面に波形の細工を施した保護チューブ用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コルゲートチューブ(内径10.7mm)
デンカエレクトロン¥199税込¥2191本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)14.1±0.4内径(mm)10.7±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径22.1mm)
デンカエレクトロン¥429税込¥4721本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
エスコ¥520~税込¥572~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。



















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)