絞り込み
長さ(m)
- 50
- 1(12)
- 2(1)
- 3.04(2)
- 5(5)
- 10(12)
- 15(1)
- 15.24(6)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(4)
- 30.48(10)
- 30.5(1)
- 40(3)
- 60.9(1)
- 60.96(2)
- 100(3)
- 152.4(2)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- デンカエレクトロン(5)
- 大阪電具(ODK)(3)
- JAPPY(2)
- ELPA(1)
- 興和化成(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- カメダデンキ(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
色
オレンジ(3)
グレー(2)
ブラック(8)
ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
「長さ(m)」から絞り込む
1(12)
5(5)
10(12)
15.24(6)
20(6)
25(6)
30(4)
30.48(10)
50
100(3)
長さ(m)をもっと見る

コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から6日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
スリットチューブEX(コイルチューブ)
ELPA¥7,503~税込¥8,253~1箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。材質ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
スリット入りコルゲートチューブ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥21,980~税込¥24,178~1本(50m)9日以内出荷縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。用途ケーブルの保護材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥18,980~税込¥20,878~1巻(50m)当日出荷から4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥3,398税込¥3,7381巻(50m)6日以内出荷・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥9,998税込¥10,9981巻(50m)欠品中・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.40±0.09外径(mm)25.0±0.5内径(mm)20.5±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色黒特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥9,698税込¥10,6681巻(50m)5日以内出荷・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.35±0.08外径(mm)20.0±0.4内径(mm)16.0±0.4RoHS指令(10物質対応)対応
スパスリットチューブ
TGK(東京硝子器械)¥8,101~税込¥8,911~1巻(50m)18日以内出荷カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。材質ポリエチレン
耐熱型イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥82,980税込¥91,2781巻(50m)4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色グレー特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
















![コルゲートチューブ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

















![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)