絞り込み
呼び径
- 6(6)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(2)
- 13(2)
長さ(mm)
- 35
- 10(5)
- 15(10)
- 20(10)
- 25(9)
- 30(10)
- 40(11)
- 45(10)
- 50(11)
- 55(5)
- 60(10)
- 65(3)
- 70(10)
- 75(3)
- 80(9)
- 90(5)
- 100(6)
- 120(1)
ブランド
- ノーブランド(4)
- 大喜多(2)
- 大阪魂(2)
- 姫野精工所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
内ネジ付ダウエルピンとは、引き抜き用の内ネジの付いたダウエルピンのこと。平行ピンの1つに分類され、焼入れすることで硬化させた精度の高いピンです。主に機械加工や溶接などの現場において、金型や治具等の位置を決める際に用いられます。主な材質は鉄です。中にはクロムモリブデン鋼が使用されているものもあります。ピンの寸法には多数の種類があり、用途に応じて適切なサイズのものを選択することが可能です。エア抜き用のストレート溝やラセン溝が付いているタイプもあります。
「呼び径」から絞り込む
6(6)
8(7)
10(7)
12(2)
13(2)

内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応