絞り込み
ブランド
- CF POSH
- モノタロウ(25)
- DAYTONA(デイトナ)(847)
- KITACO(764)
- TAKEGAWA(武川)(555)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](437)
- POSH Faith(428)
- ALCANhands(386)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(233)
- KIJIMA(キジマ)(227)
- K-CON(キタコ)(191)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(167)
- AC-PERFORMANCELINE(154)
- SHIFTUP(シフトアップ)(148)
- KEIHIN(145)
- NTB(120)
- M&H(112)
- MAD MAX(マッドマックス)(100)
- PMC(85)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(81)
- ブランドをもっと見る
特価

オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
エキゾーストバンテージ 3m
CF POSH(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
エキゾーストバンテージ4.5m
CF POSH¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
断熱・保護アルミガラステープ
CF POSH(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。 片面粘着テープ付きテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
EXバンテージ 50X300
CF POSH¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
プラグコード STDタイプ
CF POSH¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ色ブラック
バッテリーバンド
CF POSH(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HONNDA純正部品対応品幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
ミニタルグリップ
CF POSH(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24全長L(mm)112主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
アルミライセンスプレート(250cc~) L
CF POSH(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0
CF POSH¥379~税込¥417~1袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
原付二種ステッカーセット
CF POSH(8件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2枚)当日出荷三角ステッカーとノーマルフェンダー(モンキー/ゴリラ/APE)用ステッカーのセットです。適合モンキー/ゴリラ/APEのノーマルフェンダー
レーシングIGコイル
CF POSH(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷HONDA軽排気量C.D.I.仕様のオートバイにボルトオン。高回転時のOUT PUTの電圧低下を大幅改善。適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100、NSR50/80、ZOOMR、LIVEDio-ZX、etc
EXバンテージ 50X450
CF POSH¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
IGコイルEVO+プロツイン赤付
CF POSH¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。タイプNSR50/80