バイク部品 :「ステート」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!
用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。 メーカーホンダ
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器 適合AC to DC変換率:80%approx 質量(g)1950 寸法幅226X奥行140X高さ190 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示 使用電源(V)AC100 定格出力電圧DC12V/15A バッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率) 適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー 定格入力270VA 最大出力電力220VA ステージ数充電:4ステージ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ホンダ絶版車CB系にはコレ!ヨンフォアタイプミラーSET!。ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。
種別左右セット 取付ねじ10mm正ネジ
1セット(2本)
3,698 税込4,068
当日出荷

バイク用ミラー Z2タイプミラー 10mm ショートステー ブラック。 大人気!定番の超ロングセラーモデル 左右共通で使用可能
種別左右共通 タイプショート 主な適合車種汎用(10mm正ネジ車) 取付ねじ径(Φmm)10
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ 寸法(mm)(メーター取付部)80×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。 クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等) 適合車種汎用 バルブG18/12V10W ステー高(mm)10
1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャストシリーズ専用ウインカーステー L型プレートウインカーステー(ユニバーサル/2個入) ステム取り付けタイプ。取り付けネジ径10mmに対応。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフロード車のテールをスリムに変更。ナンバープレートとウインカーのステーにルーカスタイプのテールランプを組み合わせました。ノーマルウインカーの使用が可能です。(※ナンバープレートベースは付属しておりません。)
材質アルミニウム ブラック
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

予期せぬ応力が原因で、万一メーターギアとポートハウジングが焼き付きを起こしても、2ピース構成のロックプレートがリリースされ、ポートハウジング本体が空転し、シリンダーヘッドへのダメージを最小限におさえます。 もちろんポートハウジングは定評あるダブル"O"リング仕様で気になるオイルリークの対策も万全です。 ●ポートハウジング本体は、ユニクロメッキを施したスティール製●過度な応力を逃がすロックプレートはアルミ材を採用。●前面の抜け止め用ブラケットステーは錆に無縁のステンレス素材を採用。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

FX系の特徴あるベースワッシャ付のスタイルは高級感を演出しさらにショートタイプにすることでスマートさを強調します。回転止めのボスは、締め過ぎても潰れない樹脂材を新採用。 1PC単位の販売
サイズ全長83mm 首下37mm
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

スズキ絶版車にはコレ!GSタイプミラーSET!。ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。
種別左右セット 取付ねじ10mm正ネジ
1セット(2本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82 主な適合純正品番56001-1030
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。純正テールランプステー、メーカー品番31218ショートテールステーと同時装着可能。ノーマルシート及び、メーカーカスタムシートとの同時装着可能です。5Lモンキーには「32075 5Lモンキー用グラブバー」をご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
13日以内出荷

ユニバーサルリアウインカーステープレート Sサイズ Sサイズ/メッキ フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。 ナンバーの裏側へ装着致します。 ※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。 2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。 Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-4123。販売備考:2本入り。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

Gクラフト製モンキー用カスタムシート(33510/33527/33528/33529)専用のシートステーセットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト 車種カスタムシート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。
材質A5052材/ブラックアルマイト 車種モンキー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

バイク用 カワサキ Z2タイプミラー ショートステー。
タイプステー単体ショート ねじ径(Φmm)ハンドル側:10、ミラー側:8 主な適合車種汎用
1本ほか
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゼッツータイプのショートステーミラー 防振機構のスポンジを内臓 鏡面のみがユニバーサルに稼動
種別左右共通 仕様左右共通 ねじ径(mm)10 鏡面寸法(mm)Φ110
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

ヘッドライトまたはフロントフォーク等を交換される場合にご使用下さい。Φ数により各種取り揃えています。 備考 ○スチール製クロームメッキ仕上げ ○2ヶ1SET ○フォーククランプ部長さ:約54mm (ラバー60mm) ○クランプ部中心からライト取付穴までの長さ:約135mm
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中

トラディショナルなラウンドタイプのショートステーミラー。「ブルー鏡」の採用でドレスアップ効果も。ネジ1本でミラーヘッドの位置が調節可能。全年式の車両で新保安基準適合
種別左右共通 仕様左右共通、ターナー付 クロームメッキ、鏡部:ブルー鏡 ねじ径(mm)10(正ネジ)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷


マウントステーからミラーボディーにかけて流れるようなライン形状の、Z1初期型ミラーの外観を忠実に再現。シンプルなデザインで時代に左右されることなく常に高い人気を誇る往年の人気アイテム。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しており、お好みで2つの雰囲気を楽しめます。左右共通の10mmネジ汎用タイプ。アルミダイカストフレームを採用し、鏡面の支持方式を変更する事により走行中のミラーブレを低減しています。
サイズ10mmネジ汎用タイプ
1個
4,498 税込4,948
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。 ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
付属品ズレ防止用両面テープ 適合ウインカーボルトサイズ:M6ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く) 材質スチール製 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニバーサルリアウインカーステープレート Lサイズ Lサイズ/メッキ フェンダーレス化等によりウインカーの取り付け位置に困った時に。ナンバーステーに共締めタイプのウインカーステーベースです。 ナンバーの裏側へ装着致します。 ※ウインカー装着により重量増となります。FRPフェンダーレスキット等への使用の際はご注意下さい。 2mm厚スチール製。カラーはメッキ・ブラック(電着塗装)の2種。 Lサイズ:250cc~/Sサイズ:50cc~125cc~。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー 黄ばみ 取付ステー付き 1個セット シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等) 黄ばみ 適合車種汎用 バルブ種類G18/12V10W
1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります