バイク部品 :「ディート」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。
【ヒート機能付き】
ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。
【従来の鉛バッテリーとの違い】
リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。
商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。
寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20
質量(kg)11.8
使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60
電圧(V)12、放電停止:10
接続方法並列接続
保護等級IP54
公称電圧(V)12.8
絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10
寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD)
バッテリー容量(Ah)100
保証期間5年保証
充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8
充電電流(A)(推奨)50
保存温度範囲(℃)-25~60
各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE
通信ポートRJ45
最大放電電流(A)100
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
操安性に優れたオリジナルシートベース。Apeノーマルシート同様のフィッティングと車両へ荷重をかけた場合に必要となるフレームとの接点を重視し、オリジナル形状のシートベースを製作しました。シートベースをフレーム限界位置まで下げ、スポンジの空間を確保することでスポンジ厚のあるフラットシートの製作を可能としました。またシート幅をスリムに変更することで、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用し、疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。。スポーツタイプ。・シート形状。シングルライディングでの急加速急激なブレーキングに対応するシート幅とボリュームのある立体的なシート形状を採用し、スポーティーなライディングを可能とします。後方にヒップホールディング形状を採用することで加速によるGを受け止め、操作性を向上させると共に路面状況やタイヤの磨耗によるトラクションの変化を感じ易くすることが出来ます。・シート表皮(グリップタイプとソフトタイプ)。ワインディングでの適度なグリップ感とバンク時の荷重をダイレクトに伝達する伸縮自在なグリップタイプ表皮をシングルライディングポジションに採用し、後方部分にヒップホールディング形状による加速時のGを吸収するオリジナルスポンジのクッション性をサポートする為、ソフトタイプ表皮を採用しています。・ステッチング。乗車時の違和感を無くす為、乗車ポジションとフィッティング部分を図り凹凸を最小限に押さえ、製作されています。
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-18。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。歯数[丁数]:18。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09
材質スチール
歯数18T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1412。販売備考:キャンディートーンブルー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C]
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7986。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 。カワサキ[KAWASAKI] KLX250
用途【旧品番】ZE88-5346
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
1.60+ 自動車グレードのBMS保護。Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護。12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能。内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性。4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング。Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証。新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。
寸法(mm)268×193×205
質量(kg)12.2
温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法並列接続(最大8個)
定格容量100Ah(0.5C、25℃)
保護等級IP67
保存温度(℃)-25~65
公称電圧(V)12.8
寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)【最大連続】100
推奨トルク(N・m)8
動作湿度(%)10~95
適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA
最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100
取扱説明書(9.38MB)
定格電圧範囲(V)10~14.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 。スズキ[SUZUKI] 250SB
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7977。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 。カワサキ[KAWASAKI] KLX250
用途【旧品番】ZE88-5342
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16209-47。販売備考:スチールスプロケット 主な適合:D-TRACKER 125 10-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER125 [ディートラッカー125] 10-14
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1634。販売備考:キャンセル不可商品です。キャンディートーングリーン。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-16。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09
材質スチール
歯数16T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-17。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09
材質スチール
歯数17T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09
材質スチール
歯数15T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1631。販売備考:D.B.I Z900RS 火の玉(キャンディートーンブラウン)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。ヤマハ[YAMAHA] SR500 520CON。ヤマハ[YAMAHA] SR400 520CON。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09
材質スチール
歯数14T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:28402-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CON。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-05。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON。スズキ[SUZUKI] 250SB 02-06。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09
材質スチール
歯数13T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13753。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。適合情報:ホンダ[HONDA] NS-1 91-99。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-16。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H
タイプパイパーパッド
標準作業時間0.5H
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。販売備考:※リアフェンダーに穴あけ加工が必要です。適合年式:全年式。サイズ:幅:220mm、長さ:190mm。最大積載重量:5kgです。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX125 。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER125 [ディートラッカー125] 。耐荷重:5。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅:220×長:190mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要
材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
色ブラック
備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×長さL)(mm)220×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16209-44。販売備考:スチールスプロケット 主な適合:D-TRACKER 125 10-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER125 [ディートラッカー125] 10-14。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:126mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)8.25
寸法PCD(mm)126
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数15T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-16。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:16。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数16T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-11。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:11。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数11T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-12。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-10。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:10。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数10T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-17。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:17。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数17T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Honda CBR650R テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2019+
適合車種Honda、CB650R Neo Sports Cafe (2019-2020)、CBR650R (2019-2020)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
◎モノショック(アルミシリンダー仕様)。HI/LOコンプレッションアジャスター。ダンパー圧縮のスピードを調整するための減衰調整機能。「LOW(低負荷時)」と「HIGH(高負荷時)」の2項目があり、「LO」は内部のテーパーニードルを調整、「HI」はオイル通路を堰き止めているスプリングの圧を調整することでオイルの流れをコントロールします。リバウンドアジャスター。スプリングが縮んだ後、車体姿勢を復元する減衰力をダイヤルで微調整できます。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、摩擦による発熱を抑え、安定化を図っています。アイマウントベアリング。スフェリカルベアリングが本体のフリクションロスを解消し、路面状況をダイレクトに伝達。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボディはハイパープロオリジナルの削り出し2ピース構造。プリロードアジャスター。無段階調整が可能。モノショックには油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定も。※調整工具付き。安全で快適な走行をアシストするメインスプリング。ハイパープロ独自の「コンスタントライジングレート」スプリング※。プリロード調整だけで、レート変更ができる特性により幅広いセッティングが可能。※モノショックの一部車種はリニアレート。高強度・高精度シム。加工精度をつきつめたステンレスシムを採用することで、高い性能を発揮。Φ16スピンドル。圧縮時のオイル量を5%(Φ14比較)アップさせ、減衰圧LOW側への反応を出しやすくしています。ステンレススライドワッシャー。伸縮時に発生するスプリングのねじれに合わせてスライドし、滑らかな動作をサポート。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。※一部、車高調整機能が無いものもあり。。◎全てのライダーの「走る」「曲がる」「止まる」を思いのままにする究極のリアショック。ハイパープロ社のパーツを用い、アクティブ専任スタッフの手によって日本独自の仕様に設定している「Japan Spec」リアショック。「フルシチュエーションサスペンション」をコンセプトとし、日本の様々な路面状況、日本人の体格に対応するリアショックを造り上げました。ツーリングなどの長時間走行でも疲れにくく、ワインディングをもっと楽しめるように、さらにはセッティング次第でサーキット走行にも対応するほど、幅広いシチュエーションで活躍する調整範囲を持っています。また、常にハイパフォーマンスな状態で長くお使いいただけるよう、充実したアフターサービスをご用意しています。◎JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス BMW S 1000 RR テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2019+
適合車種BMW、M 1000 RR (2021-2022)、S 1000 R (2021-2022)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 RR Motorsport (2019-2022)、S 1000 RR Sport (2019-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
仕様スプリング:コンスタントライジングレート
色ブラック
主な適合車種CB750 92-08
ショックアブソーバの種類ツイン エマルジョンボディー T360 (アルミシリンダー)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス BMW R nineT Urban G/S テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2017+
適合車種BMW、R nineT (2013-2022)、R nineT Pure (2017-2022)、R nineT Racer (2017-2022)、R nineT Scrambler (2017-2022)、R nineT Urban G-S (2017-2022)
1個
¥41,980
税込¥46,178
36日以内出荷
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス KTM 790 Duke テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2018+ (クリア リアライト)
適合車種KTM、790 Duke (2018-2022)
1個
¥47,980
税込¥52,778
36日以内出荷
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス BMW R nineT テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2013+ (US Version)
適合車種BMW、R nineT (2013-2022)、R nineT Pure (2017-2022)、R nineT Racer (2017-2022)、R nineT Scrambler (2017-2022)、R nineT Urban G-S (2017-2022)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス EP Triumph Trident(トライデント) テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2021+
適合車種Triumph、Trident (2021-2022)
1個
¥74,980
税込¥82,478
36日以内出荷
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Ducati Hypermotard ハイパーモタード ハイパーモタード 950 テールタイディー (ナンバープレートホルダー) 2019+
適合車種Ducati、Hypermotard 950 (2019-2022)、Hypermotard 950 RVE (2020-2022)、Hypermotard 950 SP (2019-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。