バイク部品 :「ALC」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
36日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ GPZ-R(W球)
クリア 付属品オレンジバルブ(ダブル球:12V 23/8W) タイプZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750Rタイプ
1個
879 税込967
4日以内出荷

純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
セット内容ホース×1、アルミガスケット×4
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
用途Φ22.2用 外径(Φmm)約31 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22 長さ内寸(mm)(グリップ)116
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約33
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
全長(mm)100 内径(Φmm)12 外径(Φmm)23
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷



高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


炎のデザインがかつて無いほど、ハンドルを際立たせる。 今までに無かった躍動感溢れるハンドルエンドで、キメル! アルミアルマイト仕上げ。 あらゆる材質のハンドル内径に対応した多重構造設計。 取付けの際に必要な六角レンチを付属。
セット内容Φ22.2mm用、バーエンド×2、六角レンチ付属 適合内径(Φmm)14~19
1セット(2本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)











1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷









1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります