カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(146)
        • 排気系(28)
        • 駆動系(3)
        • バイク用ケーブル(450)
        • 外装系(110)
        • エンジン系(1)
        • 吸気系(19)
        • バイク用メーター(1)
        • サスペンション(3)
        • 電装(54)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイク部品 :「HAL」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO21-HALAGT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:5.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:94.63kW/7800rpm。最大出力:95.58kW/7750rpm。STD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.1、STD:5.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:136.6/6600rpm最大出力(kW)95.58/7750rpm、STD:94.63/7800rpm最大トルク136.6Nm/6650rpm
  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO22-HALAGTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO22-HALAGTBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO22-HALAGTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。STD重量[キログラム]:5.4。重量[キログラム]:5.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:97.57kW/7700rpm。最大出力:98.52kW/7700rpm。STD 最大トルク:138.2Nm/6600rpm。最大トルク:139.1Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.3、STD:5.4(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)98.52/7700rpm、STD:97.57/7700rpm
  • ラバーブレーキホース ALCANhands

    ラバーブレーキホース

    ALCANhands(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
    セット内容ホース×1、アルミガスケット×4
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • KS259A アルミUSB充電ソケット LEAD(リード工業)

    KS259A アルミUSB充電ソケット

    LEAD(リード工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • スポンジレバーラップ フィンガーフィット ALCANhands

    スポンジレバーラップ フィンガーフィット

    ALCANhands
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    長距離走行、指からレバーへの操作負担を軽減。 スポンジ素材なので、ソフトでフィットな装着感を体験することができます。 装着も中性液体(洗剤等)を塗るだけの工具不要な簡単アイテム。 指先からの振動が大幅に軽減されます。
    全長(mm)100内径(Φmm)12外径(Φmm)23
  • ブラックグリップラバー ALCANhands

    ブラックグリップラバー

    ALCANhands(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22外径(Φmm)約31長さ内寸(mm)(グリップ)116
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • アジャスタブルハンドルブレース ALCANhands

    アジャスタブルハンドルブレース

    ALCANhands
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に長さが変わる。
    用途社外ハンドル、エイプバー、トラッカーバー等のワイドハンドルにピッタリ調整範囲(mm)260~320
  • アジャスタブルハンドルブレース タイプS ALCANhands

    アジャスタブルハンドルブレース タイプS

    ALCANhands
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に長さが変わる。
    用途ビックスクーター、ミニ系、純正ハンドル等のハンドル幅の狭い車種にピッタリ。調整範囲(mm)200~260
  • クランプバー ブラケット ALCANhands

    クランプバー ブラケット

    ALCANhands
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    クランプバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC・ナビ・スマホホルダーなどを取り付けできます。 スクーターやセパハン車など、今までハンドルクランプ式のアクセサリーが使用できなかった車種におすすめ。 ステーの上下を入れ替えるとオフセット方向が変わります。また、バーはネジ止めなのでお好みの位置に固定できます。
    ブラック直径(Φmm)バー:22.2用有効長(mm)クランプ最大:60取付穴径(Φmm)ステ:10材質(バー)アルミ削り出し・アルマイト仕上げ材質(ステー)スチール・ブラック塗装仕上げ
  • LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands

    LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント]

    ALCANhands(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ブラックSTD
  • クラッチワイヤー JB104 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB104

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS109 ALCANhands

    ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS109

    ALCANhands
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • リアキャリア ALCANhands

    リアキャリア

    ALCANhands
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    用途NMAX125/155 (2021-2025)
  • タンデムバー ALCANhands

    タンデムバー

    ALCANhands
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途アクシストリート専用
  • タンデムバー ALCANhands

    タンデムバー

    ALCANhands
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    用途XJR400/R/S(1993-1997)専用
  • タンデムバー ALCANhands

    タンデムバー

    ALCANhands
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    用途GS400/E(1978-1980)専用
  • タンデムバー ALCANhands

    タンデムバー

    ALCANhands
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    用途CB250T/400T専用
  • バーエンドキャップ/SLIT ALCANhands

    バーエンドキャップ/SLIT

    ALCANhands
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    スチールハンドル専用/内径Φ18mm~Φ19mm
  • バーエンドキャップ/COVER-L ALCANhands

    バーエンドキャップ/COVER-L

    ALCANhands
    1,980税込2,178
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドル内径Φ14mm~Φ19mmに対応
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途マジェスティ250 2002ー(5SJ)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800 エリミネーター250V用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ドラックスター400/1100 ー2002。ドラックスター1100クラシック ー2002。 ドラックスター400クラシック ー2003用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ドラックスター250用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途ZRX1200R/S('04-'08) ZRX400/Ⅱ('04-'08)ZRX1200DAEG用
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途XJR400/バージョンR/バージョンS用(R2は使用不可)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途STEED400/600用(VLS不可)
  • 延長ハーネス ALCANhands

    延長ハーネス

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    約300mmロング
    用途GSX400インパルス1999ー/2005ー イナズマ400
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ200mmロング
    用途モンキー
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    4,398税込4,838
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ100mmロング
    用途マジェスティ250/4D9
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック50mmロング
    用途マジェ250/5GM
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途マジェ250/4HCタイプリア
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ150mmロング
    用途マジェ250/4HCタイプリア
  • パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

    パーキングブレーキワイヤー

    ALCANhands
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    メッシュ300mmロング
    用途マグザム/05-
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
    用途チョイノリ
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品