カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(7)
        • 駆動系(18)
        • バイク用ケーブル(1)
        • 外装系(5)
        • エンジン系(2)
        • 吸気系(2)
        • オイル・燃料系(1)
        • 操安系(1)
        • 電装(4)

バイク部品 :「sw5-1」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
9,690税込10,659特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)エアフィルター(湿式)ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
スライドピース ALBA(アルバ)スライドピースALBA(アルバ)(22件のレビュー)
539税込593特価
1セット(3個)
当日出荷から15日以内出荷
駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)セカンダリリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
スーパートルクカム KITACOスーパートルクカムKITACO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) DAYTONA(デイトナ)強化クラッチスプリング(ウィナースプリング)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。
仕様10%アップ
パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACOパワードライブKIT タイプX(JOG系)KITACO(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
359税込395
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)パワーアドバンス スーパーセンタースプリングDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UPノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
BRAKING YA12FI BRAKINGBRAKING YA12FIBRAKING(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです。・フロント用
適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)パフォーマンスリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)オーバーホールKIT 7PS-JOG/ZDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
主な適合車種リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)
ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)KITACO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
BRAKING YA12FID BRAKINGBRAKING YA12FIDBRAKING
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用
適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
ロング Gロックワイヤー ハリケーンロング Gロックワイヤーハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ブラック
ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーンミニセミアップ ハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ロングホイールベースkit ハリケーンロングホイールベースkitハリケーン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ジョグ[3KJエンジン) シリンダー用ガスケットキット /スタンダードサイズ ALBA(アルバ)ジョグ[3KJエンジン) シリンダー用ガスケットキット /スタンダードサイズALBA(アルバ)
749税込824
1セット
欠品中
ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種(3KJ)ジョグ(JOG)、(3KJ)ジョグポシェ(JOG)、(3YK)スーパージョグZR、(3RY)ジョグスポーツ(JOG)、(3YJ)ジョグ(JOG)、(3YK)ジョグEX(JOG)/-Z、(3YK)スーパージョグZ(JOG)、(3VP)アクシス/-プロフット(AXIS)、(5BM)ジョグC(JOG)、(5EM)ジョグZⅡ(JOG)、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオ-EX/TYPE-Ⅱ、(5KN)リモコンジョグ(JOG)、(5SU1~6)リモコンジョグ(JOG)、(5PT)リモコンジョグZR(JOG)、(5SW1-4)リモコンジョグZR(JOG)、(5AU)ビーノ、(5DA)Bw’s(ビーウィズ)、(5XN1/2)ジョグBJ(JOG)適合排気量(cc)50
リモコンジョグ(SA16J)など メッキファンカバー MAD MAX(マッドマックス)リモコンジョグ(SA16J)など メッキファンカバーMAD MAX(マッドマックス)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
純正形状のメッキパーツです。(車輌の形状と画像を見比べご確認宜しくお願い致します。)
適合車種YAMAHA JOG 、SA01J(5BM)/SA04J・SA12J(5EM)/SA16J(5KN・5PT・5SU・5SW)
延長プラグコード ハリケーン延長プラグコードハリケーン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様ロングホイールベースkit用、連動ユニット~リアブレーキ ロングホイールベースkit(HF1015)と同時装着用 200mmプラグコード、ジョイント付ブルー主な適合車種リモコンJOG-ZR/Z2(01-07・5PT1/2・5SW1-8)・シグナスX/SR(08 FI車)等
ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!
適合JOGポシェ スペースイノベーション<5GD1-5>、リモコンJOG/ZR<5KN/5SU/5PT/5SW/SA16J>、JOG<5EM/SA12J>、JOGアプリオ<4JP9/A>
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ノーマルクラッチスプリングALBA(アルバ)(2件のレビュー)
469税込516
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
強化センタースプリング ALBA(アルバ)強化センタースプリングALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
1000RPM。ライトチューニング向けになります。
ジョグ[3KJエンジン) シリンダー用ガスケットキット /Φ44 ALBA(アルバ)ジョグ[3KJエンジン) シリンダー用ガスケットキット /Φ44ALBA(アルバ)
749税込824
1セット
7日以内出荷
ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種(3KJ)ジョグ(JOG)、(3KJ)ジョグポシェ(JOG)、(3YK)スーパージョグZR、(3RY)ジョグスポーツ(JOG)、(3YJ)ジョグ、(3YK)ジョグEX(JOG)/-Z、(3YK)スーパージョグZ、(3VP)アクシス/-プロフット、(5BM)ジョグC(JOG)、(5EM)ジョグZⅡ(JOG)、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオ-EX/TYPE-Ⅱ、(5KN)リモコンジョグ(JOG)、(5SU1~6)リモコンジョグ(JOG)、(5PT)リモコンジョグZR(JOG)、(5SW1-4)リモコンジョグZR(JOG)、(5AU)ビーノ、(5DA)Bw’s(ビーウィズ)、(5XN1/2)ジョグBJ(JOG)適合排気量(cc)50
ジョグ系リア用 (ブレーキシュー) ALBA(アルバ)ジョグ系リア用 (ブレーキシュー)ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
19日以内出荷
メーカーYAMAHA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種BJ/5XN1-5(フロント)、ベルーガ80/全車種(フロント)、ベルーガ50/全車種(リア)、ジョグ/3KJ全車種(リア)、ジョグスポーツ Z/3RY全車種(リア)、ジョグ/3YJ全車種(リア)、ジョグ EX/-Z スーパージョグZ/ZR/3YK全車種(リア)、ジョグ アプリオ/4JP1-9(リア)、ジョグ アプリオ/4JPA(リア)、ジョグ アプリオEX タイプⅡ/4LV1-4(リア)、ジョグ C/5BM全車種(リア)、ジョグ Z Ⅱ/5EM1-4(リア)、ジョグ ポシェ/5GD1(99)(リア)、ジョグ ポシェ/5GD2(99)(リア)、ジョグ ZR/5PT全車種(リア)、ジョグ/5KN全車種(リア)、ジョグZR ZⅡ/5SW(リア)、ジョグ リモコンジョグ/5SU(リア)、ジョグ4ST/3P31-(リア)、ジョグ デラックス/3P32-(リア)、BJ/5XN1-5(リア)、AXIS プロフィット/3VP全車種(リア)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)、ジョグ90/3WF全車種(リア)、AIXIS90 プロフィット/3VR全車種(リア)、RZ50/5R6/1HK(リア)、DT50/3LM1-5(リア)、メイト50/4AU1(リア)、タウンメイト50/3EJ/3EL7-9(リア)、ベルーガ80/全車種(リア)、YSR80/全車種(リア)、メイト80/4AW1-4(リア)、ジョグ90/(90-97)(リア)、AXIS 90/(90-97)(リア)、TW200/2JL/4CS1-6(リア)、TW200/E/5LB全車種(リア)主な適合車種ジョグ系(リア)3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP1-9/4JPA/4LV1-4/5BM/5EM1-4/5GD1/5GD2/5PT/5KN/5SW/5SU/3P31-/3P32/3WF、BJ/5XN1-5(フロント)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)適合排気量(cc)50
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

sw5-1特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品