絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 新光化成(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • サンプラテック(4)
  • DURAN(2)
  • パソリナ(2)
  • ISOLAB(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • 三商(1)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • SIMAX(1)
  • TARSONS(1)
  • Bel-Art Products(1)
  • SCHOTT/DURAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
    付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485アズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
  • 乾燥ガラス器 アズワン

    乾燥ガラス器

    アズワン
    7,722税込8,494
    1個
    当日出荷
    付属品中板材質ソーダ石灰ガラス
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂外寸法(mm)250×250×250総耐荷重(kg)15
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    29,100税込32,010
    1台
    当日出荷
    フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
    付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-007-01棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)

    アズワン
    75,900税込83,490
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(棚板)ステンレス材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
  • ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン

    ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ

    アズワン
    62,500税込68,750
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
  • デシケーター 並型 アズワン

    デシケーター 並型

    アズワン
    12,078税込13,286
    1個
    翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン
    43,400税込47,740
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
    付属品磁製プレート×1枚仕様300GA2型材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133
  • スタンダードデシケーターBG(運搬用) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(運搬用)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷
    付属品シリカゲル皿:1枚質量(kg)14材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)材質(キャスター)ウレタン製棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)材質(パッキン)扉:マグネット式アズワン品番1-9033-01棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
  • デシケーター PP/PC製 アズワン

    デシケーター PP/PC製

    アズワン
    6,881税込7,569
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋は丈夫でクリアなポリカーボネート製のため、中の観察が容易です。コストパフォーマンスに優れたPP/PC製デシケーター!
    材質本体・中板/PP、フタ/ポリカーボネート
  • PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワン

    PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付

    アズワン
    172,000税込189,200
    1台
    3日以内出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN キャスター付き SP-BGKFNシリーズ 574×524×1135mm

    アズワン
    174,000税込191,400
    1台
    3日以内出荷
    デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)494×460×848本体質量(kg)21電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65外寸法(mm)574×522×1139材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    23日以内出荷
    デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
    取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • ポリカデシケーター アズワン

    ポリカデシケーター

    アズワン
    15,700税込17,270
    1台
    当日出荷
    PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
    付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器質量(kg)1.41内径(Φmm)245全高(mm)296内容量(L)約9アズワン品番1-066-22
  • 上口デシケーター アズワン

    上口デシケーター

    アズワン
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)

    アズワン
    69,600税込76,560
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    仕様強化プラスチック棚棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab)

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    当日出荷
    本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
    付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
  • ポリカデシケーター 301型 アズワン

    ポリカデシケーター 301型

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.9アズワン品番1-066-14
  • スタンダードステンレス小型デシケーター アズワン

    スタンダードステンレス小型デシケーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワン

    ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
    付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
  • ステンレスデシケーター アズワン

    ステンレスデシケーター

    アズワン
    76,600税込84,260
    1台
    当日出荷
    付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-01総耐荷重(kg)約30
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    36,500税込40,150
    1台ほか
    当日出荷
    フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
    材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚板間隔(mm)65棚板耐荷重(kg)2材質(枠)ABS樹脂ゴム足高さ15mm総耐荷重(kg)5
  • パソリナデシケーター アズワン

    パソリナデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
    付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)400扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5外寸法・奥行(mm)350内寸高さ(mm)387
  • オートドライデシケーターZEAL アズワン

    オートドライデシケーターZEAL

    アズワン
    4,790税込5,269
    1枚
    翌々日出荷
    仕様棚板取り付けピッチ:150mm棚板調整ピッチ(mm)150
  • スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ アズワン

    スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ

    アズワン
    69,800税込76,780
    1個
    当日出荷
    除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。 除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。 除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。 扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
    付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムピッチ(mm)(棚板取付け)50内寸法(mm)560×483×731mm本体質量(kg)16サイズ(mm)574×517×765棚板寸法(mm)490×460
  • デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

    アズワン
    201,000税込221,100
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
    測定範囲0~60℃/10~60%RH除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1台
    3日以内出荷
    庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    測定範囲0~60℃/10~60%RH除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • ガラスデシケーター 褐色 アズワン

    ガラスデシケーター 褐色

    アズワン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
    付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
  • 防水評価試験機 アズワン

    防水評価試験機

    アズワン
    250,000税込275,000
    1台
    当日出荷
    圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
    付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4透明アズワン品番4-2679-01
  • ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワン

    ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス

    アズワン
    84,500税込92,950
    1台
    3日以内出荷
    マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン

    ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック

    アズワン
    76,300税込83,930
    1台
    3日以内出荷
    マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)約10/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm アズワン

    デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm

    アズワン
    29,900税込32,890
    1台
    翌々日出荷
    微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
    材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
  • 静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン

    静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ

    アズワン
    369,000税込405,900
    1台
    32日以内出荷
    制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚静電気帯電防止性能あり棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
  • ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

    アズワン
    211,000税込232,100
    1台
    32日以内出荷から42日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
    材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン

    ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    32日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
    材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
  • ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

    アズワン
    123,000税込135,300
    1台
    32日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • 静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン

    静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ

    アズワン
    369,000税込405,900
    1台
    32日以内出荷
    制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター