絞り込み
内径(Φmm)
  • 9(3)
  • 12(4)
  • 15(6)
  • 19(8)
  • 25(10)
  • 25.4(9)
  • 25.5(3)
  • 31.8(6)
  • 32(14)
  • 38(13)
  • 38.1(6)
  • 38.7(3)
  • 50(6)
  • 50.8(13)
  • 51.3(3)
  • 63.5(6)
  • 63.8(3)
  • 76.2(7)
  • 100(2)
  • 101.6(2)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1(24)
  • 3(27)
  • 4(22)
  • 5(34)
  • 6(19)
  • 7(19)
  • 8(19)
  • 9(19)
  • 10(30)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 15(25)
  • 20(38)
  • 25(19)
  • 30(26)
  • 35(19)
  • 40(22)
  • 45(18)
  • 50(23)
特性
  • その他(5)
  • 保形性(3)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(4)
  • 耐摩耗(6)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(7)
  • 水(12)
  • 油(11)
  • 溶剤(1)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(14)
  • 薬品(9)
  • 食品(5)
  • 飲料(6)
外径(Φmm)
  • 11(2)
  • 13.5(2)
  • 15(3)
  • 18(4)
  • 22(6)
  • 24.3(2)
  • 26(6)
  • 31(2)
  • 33(6)
  • 33.4(3)
  • 34.1(4)
  • 41(12)
  • 48(8)
  • 49.9(4)
  • 62(6)
  • 63.7(4)
  • 64.5(3)
  • 76.8(4)
  • 91.6(4)
  • 118(2)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(6)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.1~0.9(1)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(4)
  • 0.8(2)
0.05・0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.7・0.1~0.8・0.1~0.9・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.8
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • 弘進ゴム(6)
  • カクイチ(5)
  • ツツミ工業(4)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(1)
  • 十川産業(1)
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・弘進ゴム・カクイチ・ツツミ工業・カクダイ・ケルヒャー・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(8)
25(10)
25.4(9)
32(14)
38(13)
38.1(6)
50(6)
50.8(13)
63.5(6)
76.2(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥590~税込¥649~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥971~税込¥1,068~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本(2m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥5,335~税込¥5,869~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サクションホース インダスGM カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM カット品

    カクイチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
  • GSサクション耐油BS型 弘進ゴム

    GSサクション耐油BS型

    弘進ゴム
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
    用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用色黒使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
  • GSパワーラインOM型 弘進ゴム

    GSパワーラインOM型

    弘進ゴム
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
    用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)色オレンジ破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
  • 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)

    食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
  • GSサクション食品WS型N 弘進ゴム

    GSサクション食品WS型N

    弘進ゴム
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
    用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース インダスBR カット品 カクイチ

    サクションホース インダスBR カット品

    カクイチ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送ピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層標準質量(g/m)1395許容曲げ半径(mm)550許容圧力(MPa)1特性耐圧、耐摩耗呼び寸法(inch)2
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
  • 食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] TOYOX(トヨックス)

    食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。 【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • サクションホース 2m ケルヒャー

    サクションホース 2m

    ケルヒャー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast用のサクションホースです。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.4色黒タイプ標準タイプ長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×450×50接続アクセサリー側:クリップ(クラシック)、本体側:クリックファスナーパイプ径(Φmm)35
  • 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ カット品

    カクイチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂標準質量(g/m)535許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧、弾性、透明性
  • サクションホース TBB ツツミ工業

    サクションホース TBB

    ツツミ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • サクションホース TYC ツツミ工業

    サクションホース TYC

    ツツミ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
  • サクションホース カクダイ

    サクションホース

    カクダイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    農業、土木用吸水ホース。
    材質PVC
  • 耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業

    耐摩耗スプリングホース 透明色

    十川産業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(2m)
    5日以内出荷
    内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
    用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース フラット カクダイ

    サクションホース フラット

    カクダイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    農業、土木用吸水ホース。
    材質PVC
  • サクションホース TUY ツツミ工業

    サクションホース TUY

    ツツミ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース